カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • バイク部品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「cf8g」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)カムフォロアG CF-GIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ)HIDISC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存規格コンパクトフラッシュ、UDMA7寸法(mm)36.4×42.8×3.3タイプType1
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
449税込494
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
SPM CHASSIS 85 SX        2007 3CF6001G8EN KTMSPM CHASSIS 85 SX 2007 3CF6001G8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 450 XC-W USA    07 3CF8475G8EN KTMSPC CHASSIS 450 XC-W USA 07 3CF8475G8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 400 XC-W USA  2007 3CF8375G8EN KTMSPC CHASSIS 400 XC-W USA 2007 3CF8375G8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)ニッタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
欠品中
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
CM・BGMプレーヤー TOACM・BGMプレーヤーTOA
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125 DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
純正エアクリーナーBOX専用品。 乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。 DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。 乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。
主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
BRAKING SZ11FID BRAKINGBRAKING SZ11FIDBRAKING
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用
BRAKING SZ11FI BRAKINGBRAKING SZ11FIBRAKING
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター!ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
適合車種ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化個別に部品を探して購入する手間を解消
ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z8Nikon(ニコン)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
【様々な撮影に対応する高い機動力】Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
キョウカフロントフォークスプリングK7,K9 DAYTONA(デイトナ)キョウカフロントフォークスプリングK7,K9DAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
主な適合車種アドレスV125/G(K7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
FLATドリブンフェイスTYPE1/V125 DAYTONA(デイトナ)FLATドリブンフェイスTYPE1/V125DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。
主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体 中央化学寿司容器 CF寿司容器L 木曽 本体中央化学
19,980税込21,978
1ケース(1200枚)
5日以内出荷
※蓋は別売り。
仕様●サイズ:166×115×22mm●材質:CF●重量:8gアズワン品番65-9839-39
ロツカアームアセンブリ BIGM(丸山製作所)ロツカアームアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
備考16~22フクム部品名称ロツカアームアセンブリ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.97MB)図解NoMS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、HNJ-72 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA515R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27
トラスタツピンネジ BIGM(丸山製作所)トラスタツピンネジBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称トラスタツピンネジ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.61MB)図解NoMS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.52、MSA413R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.52、DB233 2G 本体部品_No.52、MS415R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.52、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.52、MB249G 本体部品_No.52、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.52、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.52、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.52、GKB2402EL エンジン リコイルスタータ部品_No.52、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.52、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.52、MS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.52、MS615R4CF(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.52、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.52など
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
部品名称スプリング関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB)図解NoMSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.27、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.24、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.11など
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16(SMダイ)関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMRS40HS-150 カバー部品_No.8、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.27、MSC1-104L-GH フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ カバークミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.41、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.24、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.5など
6カクボルト M8X20-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X20-7TBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X20-7T関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.10、SSA-C421 台車 リアタイヤ部品_No.14、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSA-410S ナックル組立 (右前)部品_No.31、BSA-411CS ナックル組立(右前)部品_No.23、SSW-303C 噴頭部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 ナックル組立 右後部品_No.23、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.44、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.35、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JDSG G-4S フレーム部品_No.30、BSA-420JDASG G-3 フレーム部品_No.30など
フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)フランジツキ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格M6X8関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.04MB)図解NoSSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.25、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.46、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.84、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.26、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機3 MS620S部品_No.8、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.27、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.76、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.22、SSA-L600 給水ポンプ部品_No.26、SSA-V600C-1 給水ポンプ(2)部品_No.26、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.27、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.46、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.84など
ヒラザガネ 17X25XT1.6 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 17X25XT1.6BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格17X25XT1.6部品名称ヒラザガネ 17X25XT1.6関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.65MB)図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.16、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.17、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.30、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.8、BSA-411S 変速レバー部品_No.11、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.17、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.8、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.17、MSA413-M スライダ組立部品_No.8、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.12、MLSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10など
フューエルフイルタ BIGM(丸山製作所)フューエルフイルタBIGM(丸山製作所)
404税込444
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルフイルタ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.17、GSLF204-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.11、MSA515R4CS-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.7、MS415R4CF-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.7、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.7、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.7、SSW-400C 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.17、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.17、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.12、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.11など
ロワーリンクピン BIGM(丸山製作所)ロワーリンクピンBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格ジヨウトウ部品名称ロワーリンクピン関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.51MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.57MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.55MB) 展開図39(0.55MB) 展開図40(0.55MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(0.56MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.05MB)図解NoDB-S320-1C 付属品部品_No.11、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.11、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.11、BSD-6010LTP 草分け部品_No.11、BSD-6010LTP ブーム水配管部品_No.11、MB200-1G ギヤケース部品_No.11、DB26D-C B ギヤケース部品_No.11、DB-S260-2 付属品部品_No.11、GKB2203U 付属品部品_No.11、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.11、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.11、DB21D-1 2G ギヤケース部品_No.11、DB233 2G 付属品部品_No.11、MB260L 付属品部品_No.11、MB200-1G 付属品部品_No.11、MS510RC-2K ステッカー部品_No.11、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.11、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.11、DB26D-C 2G 付属品部品_No.11、GKB2201EG 付属品部品_No.11など
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGME-C ケナメタルBeyond Evolution モジュラーホルダー KGME-Cケナメタル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution用モジュラーツールホルダー
ねじサイズCS_G1/8、CF_G1/8
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGMS-C ケナメタルBeyond Evolution モジュラーホルダー KGMS-Cケナメタル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution用モジュラーエンドマウントツールホルダー。クーラントスルー
ねじサイズCS_G1/8、CF_G1/8
キシヤクカップマーク BIGM(丸山製作所)キシヤクカップマークBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
9日以内出荷
部品名称キシヤクカツプマーク関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.65MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.51MB) 展開図45(0.5MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMSA413R2T-K-1 カバー組立部品_No.40、DB261B 本体部品_No.40、MB250HU エンジン ラベル、ツール部品_No.40、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.40、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.40、GKB2403G 本体部品_No.40、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.40、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.40、MB260U 付属品部品_No.40、MSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.40、MLSA415R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.40、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウミッション部品_No.40、MB200-1G ギヤケース部品_No.40、MS410RCL-K フレーム部品_No.40、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.40、MSA513R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.40など
SPC CHASSIS 450 EXC-G     06 3CF8475F8EN KTMSPC CHASSIS 450 EXC-G 06 3CF8475F8ENKTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
コガタ6カクナット BIGM(丸山製作所)コガタ6カクナットBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
14日以内出荷
規格M82シユ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMLS-V4V8 本体,カバー部品_No.29、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.20、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-4部品_No.29、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.15、GSLF204-M ドラムクミタテ部品 コガタ6カクナット_No.15、BSA-411AS エンジン取付部品_No.19、BSA-420JDAS マフラ取付部品_No.7、BSA-420JES マフラ取付部品_No.7、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.88、SSA-F616MAT リヤアクスル-4部品_No.25、LS-15 本体,カバー部品_No.24、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.14、BSA-420JDSG G-3 マフラ取付部品_No.7、LS-10 本体部品_No.9、BSA-420JAS マフラ取付部品_No.7、BSA-420JESG G-4S マフラ取付部品_No.7、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.30、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.78など
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW3000-□G-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW3000-□G-W-FシリーズCKD
56,980税込62,678
1台
46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□G-W-F1シリーズCKD
59,980税込65,978
1台
46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズCKD
56,980税込62,678
1台
46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-FシリーズCKD
59,980税込65,978
1台
46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付