699件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)5.6 ホワイト 出力(W)暖房:1150 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:2 外形寸法高さ717×幅340×奥行300mm 消費電力【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200W センサー省エネ:〇 ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節11段階(H+10段階) 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)11.5 待機時消費電力(W)0.6 向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240 サイズ(mm)207×207×14 素材メラミン樹脂
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240 サイズ(mm)207×207×14 素材メラミン樹脂
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240 サイズ(mm)207×207×14 素材メラミン樹脂
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

お皿の傾斜を抑えた設計で、ソース等が流れにくく盛り付けやすい!。・メイン料理・前菜・デザート等、様々なお料理をおしゃれに引き立てます。
質量(g)240 サイズ(mm)207×207×14 素材メラミン樹脂
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線 端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ ケーブル長(m)約1
1台
34,500 税込37,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
139,800 税込153,780
7日以内出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。 材質(本体)機械構造用炭素鋼 種類チェーン用加工器具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付
RoHS
透明 タイプ紐付 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示 材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー 寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み 質量(g)364 取付方式カラーコーン取付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関節可動域の制限や固定に。 微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12 仕様非伸縮 テープ種類非伸縮
1式(36巻)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、シリコンジャケット CSCH-128。 カメラボディーの表面を傷から守るTG-7/TG-6専用のシリコン製のジャケットです。グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です。シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます。
材質シリコンゴム 質量(g)約22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×69×37 対応機種TG-7
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚 材質シート部/ビニール、本体/スチール 寸法(mm)座部径Φ300×高400~525 質量(kg)4.4 ブラック キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)400~525 高さ調節 アズワン品番2-9376-01 素材レザー 対角(mm)脚部サイズ:460
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業 動画あり
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材 材質ステンレス 表面処理TiN(窒化チタン)コーティング 適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー シャンク径(mm)六角軸:6.35
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン丸いす
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm 質量(kg)4.4 キャスターあり 背もたれなし キャスター径(Φmm)50 座高(mm)420~545 高さ調節 アズワン品番1-6951-01 素材レザー
1台
14,300 税込15,730
当日出荷

固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ) アズワン品番3-6823-13
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

収縮温度120℃ 材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
1パック(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリヤーホルダーに最適な粘着剤を採用していますので、クリヤーホルダーにしっかり貼れて、表示をはがす時はキレイにはがせます。 サッと貼って目印にできるふせんタイプと、しっかり貼って分類に便利なインデックスタイプをご用意しています。 部分のりで片面表示をするふせんタイプ。 飛び出し部分は3色を使い分けて識別でき、検索性向上に役立ちます。 メモ欄を設けているので、メッセージの記入も可能です。 まとまって手元に置けて、携帯性にも優れた個装付きです。 クリヤーホルダー(ラベルガイド付き)と併用すれば、見出し位置がキレイに揃います。 市販のクリヤーホルダーにもお使いいただけます。
1冊(3片×10シート)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ)グレー 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル 使用圧力(MPa)0.75 使用流体 特性耐圧/防藻性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。
特性通気性 材質レーヨン・ポリエステル
1個(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。 材質ポリプロピレン 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)14 最大取付物厚さ(mm)約1
1セット
989 税込1,088
当日出荷

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 巻数20
1個
76,131 税込83,744
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン 形状カップリング
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。 仕様強弱切替機能付 トラスコ品番5681193 材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)600/1200(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329 電源コード(m)1.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

チューブカプラ  (KC~) SMC CADデータあり
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
1袋(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

内外電機スイングハンドル
RoHS
材質亜鉛合金(ZDC) 仕様止め金付 高さH(mm)9.3 塗装ナノ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ 使用流体空気 材質ポリウレタン ブラック 特性耐油
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)