デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit)SIGLENT6日以内出荷から33日以内出荷
【高分解能オシロスコープ】SDS2000X HDシリーズは200MHz/350MHz帯域に対応し、12ビットADCと低ノイズ設計で従来の8ビット機の16倍の分解能を実現。最大2GSa/sサンプリング、200Mptsメモリ、50万wfms/s更新により突発的な波形も確実に捉えます。
【大型タッチスクリーン】10.1インチ高解像度タッチディスプレイで直感操作が可能。外部マウスやキーボードにも対応し、効率的な測定をサポート。遠隔制御やWebブラウザ経由の操作にも対応しています。
【多彩な解析機能】I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayなど幅広いシリアルバス解析をサポート。50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能を搭載し、研究から開発、品質検証まで幅広く活躍します。
【電源設計にも最適】ボード線図(Bode Plot)機能により、電源制御ループの安定性を効率的に解析可能。専用の高価な周波数応答アナライザに代わるコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能、ボード線図機能質量(kg)4.1電源電源容量:100V 1.2Aチャンネル数4ch分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、10/100 LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)サンプルレート2GS/s(1、2ch使用時)、1GS/s(3、4ch使用時)レコード長最大200Mpts(1、2ch使用時)、100Mpts(3、4ch使用時)メモリ長さ200Mpts/ch(インターリーブ)、100Mpts/ch(非インターリーブ)