28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

阪上製作所SCKスクレーパ
エコ商品
材質RN 814 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

RCK-95E3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途エブリイ、エブリイワゴン、NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、スクラムバン、スクラムワゴン、ミニキャブバン、タウンボックス 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×57×32 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-97A3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレー、ハイゼットカーゴ、サンバーバン、ピクシスバン 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×78×43 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-99A3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数13 差込角(mm)9.5 セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RCK-91J3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ジムニー/ジムニーシエラ 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 ダークグレー(梨地加工) 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×59×37 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RCK-93H3 ハイマウントリアカメラキット データシステム 動画あり
データシステムハイマウントリアカメラキット
エコ商品
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ハイエース、レジアスエース 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ミラプロレジューサー
エコ商品
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 長さ(mm)(製作長)40 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数17 差込角(mm)9.5 セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数4 セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22 差込角(mm)6.3 セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数8 サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数3 セット内容モンキーレンチ 開口:32.8mm・全長:250mm、ウォーターポンププライヤー 開口:50mm・全長:250mm、ケーブルナイフ 全長:150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数14 差込角(mm)12.7 セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数10 差込角(mm)12.7 セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

データシステム車種別サイドカメラキット
エコ商品
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC 防塵防水性能IP67準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11 セット内容5PCS 絶縁オフセットレンチ7・8・10・12・14mm、6PCS 絶縁オープンエンドレンチ7・8・10・12・14・17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用 2018年トラスコ掲載ページ1 1926
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9.5 シュリンク径(Φmm)4.7 スリーブ長(m)5
1リール(5m)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

サカエ作業台用 引出し
エコ商品
高さ(mm)83 奥行(mm)500 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

brother(ブラザー)P-touch Color ラベルライター VC-500W
エコ商品
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く) 電源ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96 機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き 最大消費電力(W)約21 最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時) 解像度313dpi 印刷速度最高8mm/秒 ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50 印刷方式感熱方式 アズワン品番64-3784-63 インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷