こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
用途FRL等補器の外部組み付け
適合機種CKDエア補器2000シリーズ
種別部品
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
種別部品
ポート数5
ポート数5
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
ポート数5
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
関連キーワード
1
2
3
次へ