84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。 材質安来鋼 青紙1号使用 適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利。本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下において セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2) 測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz) 質量(g)約100(電池含む) 電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2 表示液晶表示 最大3999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと) 検波方式平均値 外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下 導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 電池寿命約11時間(連続) 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) データホールド全レンジ使用可能 測定可能導体径(Φmm)最大約24 耐電圧(V)AC 4240 5秒間 サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーレーザー用廃トナーボックス
適合機種メーカーBrother 適合HL-3170CDW/3140CW、DCP-9020CDW、MFC-9340CDW - 種別純正品 タイプ廃トナーボックスWT-220CL 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
RoHS
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



1本
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)234
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。 材質合成樹脂・金属 高さ(mm)25 奥行(mm)36 ねじ穴1/4ねじ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型番VCMT160408 給油方式With coolant hole 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-STCR/L-18-CHP
RoHS
寸法CWN(mm)0.33 寸法CWX(mm)3.00 給油方式With coolant hole RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-SDJCR/L-CHP
RoHS
寸法SSC3 寸法DCONMS(mm)32.000 寸法LF(mm)40.00 寸法L2(mm)20.00 寸法WF(mm)22.00 寸法RE(mm)0.8 型番DCGT11T308 給油方式With coolant hole RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)交換用塩素イオン電極
ケーブル長(m)1 材質(接液部)塩化銀・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・セラミック サイズ(mm)Φ16×183 アズワン品番61-3375-99
1本
54,980 税込60,478
33日以内出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個
9,790 税込10,769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ロープは ClamcleatCL205 の歯に落ちて、簡単に外せる素早い確実なロックを実現します。クリートは UV 耐性ナイロンで製造されており、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。ボルトまたはネジで固定します。シンプルなデザインのため、ボートから農機具まで取り付けられています。
用途アルミニウム バージョンについては、CL220 をご覧ください。 材質耐紫外線性ナイロン ブラック ロープ径(Φmm)6-16
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1箱(10個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

関連キーワード