80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL201を使用すると、ロープが歯の中に落ち込み、素早く確実にロックされ、簡単に解除できます。CL201 は耐紫外線性ナイロンで製造されているため、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。このシンプルなデザインはボート、旗竿、チューブ、 農機具に最適です。
材質耐紫外線性ナイロン ブラック ロープ径(Φmm)6-12mm
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です 駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。 全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数4 仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置) 材質ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムフォロア用Cルーブユニット IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。 カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

climbing(クライミング)どっしりンダー CL2016シリーズ
太口・短型のメスシリンダーです。同容量のメスシリンダーと比較して安定度が高いです。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

A4判S型。カラーインデックス5枚付き。4色背紙付き(背紙差替式)。書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。収容枚数近くでもしっかりファイルできます。分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。エコマーク取得商品。
寸法(mm)243×51×307 ブルー とじ厚(mm)30 収容数300枚 表紙仕様オレフィンペパー貼り
1冊(1冊)
1,120 税込1,232
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492 材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ 消費電力(W)100V:10、200V:11 定格電圧100/200V 定格電圧(V)100/200 管径(Φmm)29.5 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)581 光源色昼白色 明るさ(Lm)1550 演色指数(Ra)82 標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷


イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.スピードコントロール機能搭載! モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。 3.使用時間のコントロールができる! カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。 回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他) ハンドルループハンドル 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×330×200
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

サインシリンダ RECL2 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCL2 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BBH800PCL-201 58Vバッテリーポールチェンソーelex IDECH(アイデック) 動画あり
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器 トラスコ品番258-1129 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200 本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付) バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番69-3118-80
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL20) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

REC - サインシリンダ(RECL20) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サインシリンダ (RECL20-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。ポジチップ使用により、低切削抵抗です。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途内径旋削加工用。
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL20 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サインシリンダ RECシリーズ RECL20 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)4.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)194 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)203 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)40000 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し
校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し
校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)