13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5F32~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。 刃数2枚
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:LVC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
719 税込791
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(3000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スタッキング可能 材質(本体)PP 均等耐荷重(kg)20 関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS 質量(g)約17 保存温度(℃)-30~90 使用周囲温度(℃)-20~75 出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。) 最大ネジ締付トルク(N・m)0.7 使用周囲湿度(%RH)≦80 保存湿度(%RH)≦80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ボウスイキャップ
部品名称ボウスイキヤツプ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.14MB) 図解NoSSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.28、SSA-Z600MAT 操作パネル部品_No.11、SSA-Z600VT-1 操作パネル部品_No.8、SSA-G565 モノフレポンプ部品_No.34、SSA-V1021CL オプション(1)(電動遮断板右)部品_No.39、SSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.32、SSA-Z600VT-1 電装品部品_No.11、SSA-Z600MA-1 操作パネル部品_No.12、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.9、SSA-Z600MA ノズル部品_No.22、SSA-V1010 メータパネル部品_No.9、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.11、SSA-G1020 電装品部品_No.21、SSA-Z600MA 操作パネル部品_No.12、SSA-Z600MAT-1 電装品部品_No.11、SSA-α522 電動遮断板(右)部品_No.32、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.11、SSA-Z600MAT ノズル部品_No.22など
1個
719 税込791
7日以内出荷