「cl50n×12d」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所

    AH型 アジャスタブル交換ヘッド

    東日製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
    用途メンテナンス作業に最適です。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【校正】トルクレンチ 東日製作所

    【校正】トルクレンチ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    差込角(mm)9.5(3/8")
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形差込角(mm)12.7高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)

    トルクレンチセット

    EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
    付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向
  • ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • トルクレンチ用ハードケース 東日製作所

    トルクレンチ用ハードケース

    東日製作所(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷