SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入
仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6694
アズワン品番
65-7673-76
内容量
1セット(44個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046834
CLP-110-02-G-D-BE
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表