3,734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(500本)
499 税込549
当日出荷

ウォータージェット加工により表面の毛羽立ちを押さえたカット綿です。消毒用処置用パッド用等。
材質綿100% アズワン品番61-4402-34
1箱
1,798 税込1,978
翌々日出荷

5cm×6cmにカットされた医療用の脱脂綿です。
材質綿100% アズワン品番61-4402-33
1パック
1,798 税込1,978
翌々日出荷

コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.09 入数500枚 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる
1箱(500シート)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
789 税込868
4日以内出荷


Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。 全長(mm)500 適合CS-19.CW-19 材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼 質量(kg)2 切断可能寸法(mm)0.5
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷


日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
86,980 税込95,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

発売以来30年以上プロ・職人の方々にご愛用いただいているリケンラップの大容量据え置き型ラップです。 ノコ刃付ですので、このままご使用になれます。 手持ちラップよりも、よりしなやかに「ピタッ」とくっつき、汁こぼれをふせぎます。 電子レンジでもご使用になれます。
材質(フィルム)塩化ビニル 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ
1箱(6本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)30 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 取付可能ポール径(Φmm)130~400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
用途充電用バッテリー搭載 種別三眼 アズワン品番1-3445-03
1台
98,900 税込108,790
翌々日出荷


水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
最高使用温度(℃)70 外径(mm)65 内径(mm)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアックリビングロコモマット 500×500×60
仕様防水加工 付属品エクササイズDVD 材質表地/ポリエステル、中身/PU(ポリウレタン)フォーム 質量(g)850 加工難燃加工、特定用途制菌加工、底面滑り止め加工 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×60 アズワン品番8-6362-01
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ミラプロクロウクランプ
RoHS
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
1個
特価
569 税込626
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PE アイボリー 長さ(cm)50
1個
739 税込813
翌々日出荷

材質(ヘッド)ステンレス(SUS304) 仕様幅25mm以下のバンド用 板厚(mm)3 取付可能ポール径(Φmm)130~400 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)150以下
1セット
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。 椅子のキャスターによるフローリングの摩耗・汚れを防止します。 傾斜がついているのでカーペットとマット間の移動もラクラク。 椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール) 形状マット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1220×2、リップ部分:476×249 アズワン品番65-0495-29
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
669 税込736
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリー替刃が4枚組となっております。1袋で1台分となります。
対応機種クボタGC-M(GCMasterシリーズ)/サイトーSGC-M/丸山MGC-M500/クボタARC/丸山MGR501 穴径(mm)14
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。・すかしの白さを出します。・アルミ粒子を粗くします。・正面を黒くします。2.各種ウレタン塗料に使用できます。
用途塗装 成分スーパーフラットベースCM 適合関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート 使用方法スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ポリプロピレン使用の普及タイプ。
用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド 材質ポリプロピレン/直毛糸タイプ パイル長(mm)(標準)5mm 材質(バッキング)SBRコーティング 全厚(mm)(標準)6mm
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース 材質東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)SBRコーティング 全厚(mm)(標準)7mm
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg)60 全幅(mm)597 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)592 刈り幅(mm)(総刈幅)500 燃料タンク容量(L)1.9 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)70.7
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

東レ・アムテックス人工芝 芝王 ME
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途幼稚園・学校・プールサイド 幅(cm)100 材質ポリエチレン パイル長(mm)(標準)15mm 全厚(mm)(標準)15mm
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 緑の高級感をエコノミープライスで実現。
用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ 材質東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm)(標準)8mm 材質(バッキング)SBRコーティング 全厚(mm)(標準)9mm
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
用途屋上・幼稚園・学校・商業施設 幅(cm)180 材質東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm 全厚(mm)(標準)10mm
1枚
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース 幅(cm)180 材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)MBRフォーム2mm 全厚(mm)(標準)7mm
1枚
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート 幅(cm)180 材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)PVCフォーム2mm 全厚(mm)(標準)8mm
1枚
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 カール糸タイプのベストセラー。
用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース 材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)SBRコーティング 全厚(mm)(標準)8mm
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ソフトな感触と風合いの良さが大人気。
用途幼稚園・公園・商業施設・イベント会場 幅(cm)180 材質東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm)(標準)12mm 材質(バッキング)SBRコーティング 全厚(mm)(標準)13mm
1枚
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

東レ・アムテックス人工芝 芝王 ML
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途公園・遊園地・ゴルフ歩径路・プールサイド 幅(cm)100 パイル長(mm)(標準)23mm 材質ポリエチレン
1枚
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。福祉施設や病院に最適の透水タイプ。
用途屋上・学校・病院・福祉施設 幅(cm)180 材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm 全厚(mm)(標準)9mm
1枚
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)