2,472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入 材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受) 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51 精度(mm)0.05 振れ精度(mm)5/100以下 つかみ幅(mm)0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブ
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FF-R(エフエフアール)CNCスーパーライトバーエンド
7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現
付属品エンドキャップ 全長(mm)99 材質(本体)#7075アルミニウム 質量(g)52(ペア) 材質(ボルト)チタニウム
1ペア
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。 CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
関連資料(1.1MB)
1個
288,800 税込317,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
関連資料(1.1MB)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ 質量(g)78 アーム長さ(mm)80 前後区分前後兼用
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、 各ステーに対応したダンパークランプをキット化。ステーセットとしてラインナップします。 アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。) ※ダンパー本体は別売りです。
主な適合車種TRIUMPH STREET TRIPLE S/R/RS 17~19
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。キャリパーブレーキ用。
質量(g)80
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
質量(g)90
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V ブレーキに対応したCNC軽量レバー。ボディーとレバー全てをCNCで制作するVenoのブレーキレバーシリーズにVブレーキ用が登場。キャリパー同様にリーチを最小の56.2mmとして安全に操作でき、クロスバイクの多くに採用されている Vブレーキユーザーが使用しやすいように設計。
材質6061 グリップ径(Φmm)22.2 リーチ寸法(mm)56.2
1ペア
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24.0/22.2mm クランプのブレーキ操作が楽なCNC軽量レバー6066 アルミをCNCで削り出した高級軽量ブレーキレバー。特にリーチを56.2mmと最小にデザ。インし、小さな掌でもブレーキ操作を楽に行うことができ、キャリパーブレーキとカンティブレーキに使用することができる。
材質6066-T6 グリップ径(Φmm)24.0、付属シム使用:22.2 リーチ寸法(mm)56.2
1ペア
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ 剛性が高く、軽量な仕上がり ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現 前後兼用
ブレーキ種類Vブレーキ 前後区分前後兼用 質量(g)78 アーム長さ(mm)80
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 Vブレーキ用(MTB等)
セット内容左右セット シルバー/シルバー 質量(g)90
1ペア(2個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CNC 加工のシムセット。バンド径が24mm設計のブレーキレバーを 22.2mm径に変換する。
BK ハンドル径24 から22.2に変換
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。パッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。
用途対応箇所
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ 質量(g)92 アーム長さ(mm)100 前後区分前後兼用
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 Vブレーキ用(MTB等)
セット内容左右セット 質量(g)90
1ペア(2個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ホンダ CBR250 CNCタンデムステップ
材質アルミ(アルマイト仕上) 幅(mm)約23 全長(mm)約104 適合車種CBR250R(MC19 MC22)、CB-1、CB400SF スーパーフォア、CB400SF-VTEC、CBR600RR、CBR900RR、CBR1000F、VTR1000、CB1300SF ステップ長(mm)約750
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。パッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。
用途対応箇所
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

MADMAXオリジナル! CNC加工で施されたファイヤーパターンが印象的なステップボードです。 ドレスアップ効果大!! 左右セット(タッピングビス付属)
適合車種ズーマーX(JF52)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ(アルマイト仕上) 幅(mm)約23 全長(mm)約104 適合車種YZF-R25、YZF-R3、MT-25、MT-03 ステップ長(mm)約750
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品説明】。。カワサキ Z900RS/カフェ CNCタンデムステップ。ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。。【商品仕様】。サイズ:全長約104mm、ステップ長さ約750mm×幅約23mm。材質:アルミ(アルマイト仕上)。。【参考車種】。ZX-10R、Z1000、Z750、Z800、Z900RS/カフェ(2018-2020年)。※Z900RS/カフェに取り付けを行う場合は純正の調整ワッシャーは使用しません.
材質アルミ(アルマイト仕上) 幅(mm)約23 全長(mm)約104 適合車種ZX-10R、Z1000、Z750、Z800 ステップ長(mm)約750
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮 レバーにかけた指がスリップしにくいウェーブ状の3Dデザイン 6-4チタン製ボルト採用 キャリパーブレーキ用
セット内容左右セット 質量(g)80
1ペア(2個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感溢れる綾織りカーボン&CNC製車載用灰皿。 夜間使用時に便利なブルーLED付き。
材質カーボン、アルミ(蓋、底部分) 寸法(縦×横)(mm)113×70
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)