カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「co-1pm」の検索結果

コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ
日東工器1個当日出荷ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。使用温度範囲(℃)(ふっ素ゴム)-20~180/(エチレンプロピレンゴム)-40~150最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気
コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
コンパクトカプラ
日東工器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
A3ノビカラーインクジェットプリンター PRO-G1
Canon¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷新開発インクを含む「LUCIA PRO」インク採用 [顔料10色]。 表現力を高める透明インク[クロオプティマイザー]。 業務用途に答える高速プリント [高生産性]。 目詰まりを検知しプリントミスを低減 [ノズルリカバリーシステム]。 失敗プリントを防ぐ給紙機構搭載[斜行補正機構/サイドガイド スライド機構]仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:○電源コード○セットアップインクタンク(PFI-G1MBK/PFI-G1PBK/PFI-G1C/PFI-G1M/PFI-G1Y/PFI-G1GY/PFI-G1PC/PFI-G1PM/PFI-G1R/PFI-G1CO○サンプルメディア○マニュアル一式○保証書、その他印刷物●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:顔料●インク色数・ノズル数:10色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 3.0型●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数:MBK/PBK/C/M/Y/GY/PC/PM/R/CO×各768ノズル 総ノズル数:計7680ノズル●印刷時消費電力:約16W(USB接続時)●最大印字サイズ:A3ノビ●本体サイズ(H×W×D):200×639×379●添付ソフト:セットアップCD-ROM●稼動音:約39.5dB(A)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100 -240V 50/60Hz本体質量(kg)14.4インターフェースIEEE802.11n/g/b/a IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Hi-Speed USB ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可解像度4800dpi×2400dpi給紙容量普通紙(後トレイ)100枚、郵便はがき(後トレイ)20枚印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
M5Stack AirQ 空気質測定キット(M5Stamp S3搭載)
M5Stack取扱停止中ESP32-S3搭載の空気質モニタリングデバイス 切手サイズのマイコンボードM5Stamp S3を使用した空気質モニタリング用デバイスです。センサにはセンシリオン製の空気質センサSEN55とCO2センサSCD40を採用し、PM1.0、PM2.5、PM4、PM10粒子、温度、湿度、VOC、CO2濃度などを測定できます。本体には、解像度200x200ピクセルの1.54インチe-inkディスプレイを搭載し、データの確認が容易にできます。 また、450mAhのバッテリーとRTC回路搭載により、スリープモードを設定できます。決まった時間に起動させることで低消費電力を実現し、長期的なオンライン空気品質モニタリングを可能にします。ファームウェアの初期設定では、M5のEZDATAクラウドプラットフォームへ自動的にデータを記録するように設定され、モニタリングページが生成されてリモートでのデータ確認/管理が可能です。 SEN55、SCD40を搭載 解像度200x200ピクセルの1.54インチe-inkディスプレイを搭載 450mAhのバッテリー搭載 Groveインターフェースを搭載 EZDATAクラウドプラットフォームの活用でリモートでのデータ確認が可能 RTC搭載により指定時刻のみの起動が可能仕様【MCU】M5Stamp S3(ESP32S3FN8@8MBフラッシュ、240MHz、2.4GHz Wi-Fi)【I2Cアドレス】SEN55:0x69、SCD40:0x62【RTC】RTC8563セット内容AirQ 空気質測定キット ×1、取扱説明書 ×1寸法(mm)72×56×24.1質量(g)91.1スイッチキーA(G0)、キーB(G8)、スタートボタン、リセットおよびシャットダウンインターフェース【Grove】HY2.0-4Pバッテリー450mAh@3.7VディスプレイGDEY0154D67(1.54インチ、200×200ピクセル)固定方法レゴ互換取り付け穴、マグネット、M3ネジ取り付けパラメータ【測定可能】PM1.0、PM2.5、PM4、PM10粒子、温度、湿度、VOC、CO2濃度動作温度範囲(℃)0~+40ブザーパッシブブザー
マスターアッシュ
旭エンジニアリング取扱い終了強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少
燃焼排ガス計
testo(テストー)取扱い終了付属品アタッシュケース、シリコンチューブ、ACアダプタ寸法(mm)83×201×44測定範囲CO2/0~21vol%、CO/0~4000ppm、排ガス温度/0~400℃、環境温度/-20~+100℃、ドラフト圧/-20~+20hPa、差圧/-40~+40hPa質量(g)700電源専用リチウムイオン充電池(約8時間)測定項目CO2、CO、排ガス温度、環境温度、ドラフト圧、差圧精度(代表値)CO2/±0.2vol%、CO/±20ppm、排ガス温度/±1℃、環境温度/±1℃、ドラフト圧/±0.03hPA、差圧/±0.5hPa分解能CO2/0.1vol%、CO/1pm、排ガス温度/0.1℃、環境温度/0.1℃、ドラフト圧/0.01hPa、差圧/0.1hPa動作温度(℃)-5~+45演算項目CO2、O2換算、空気比、燃焼効率、排ガス損失、CO/CO2比
CO2・PM2.5濃度測定器
Langder Technology取扱い終了CO2・PM2.5の濃度を感度の高いNDIRセンサー方式で測定、CO2濃度が1000ppmを超えると通知音が鳴ります。(鳴らない設定も可能)。測定値データは手元のスマートフォンやタブレットでも確認ができるWiFiモデル。設置場所から離れていても、適切なタイミングで換気を実施できます。見やすい高解像度カラーディスプレイ、座りのよいコンパクトボディ 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途CO2、PM2.5、AIQ、温度、湿度計測測定範囲【PM2.5】0~999ug/m3、【AIQ大気汚染】0~500質量(g)190電源リチウムバッテリー 2000mAh 5V DC マイクロUSBポートによる充電温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~85測定ガスCO2測定単位【CO2】1ppmごと、【PM2.5】1ug/m3ごと温度測定精度±1℃検知方式NDIR式湿度測定精度±4%表示サンプリング(秒)1.5測定範囲(ppm)【CO2】400~5000常用排気圧力(kPa)86~106(標準状態)画面サイズ3.5インチ保管温度(℃)-10~60補正機能有
インクジェットプリンター imagePROGRAF PRO-G1
Canon取扱い終了写真作品をより深く、豊かに。「LUCIA PROインク」。 写真画質を追求し多くのプロから選ばれるimagePROGRAF PROシリーズ。その高画質を支える、顔料インクとクロマオプティマイザーによる、10色「LUCIA PROインク」を搭載した、PRO-G1。写真作品をより深く、豊かに仕上げます。 幅広い現場に対応する、A3ノビ出力。 L判からA3ノビまで、さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。ビジネスシーンにおける資料作成やグラフィックデザイン制作、写真作品づくりなど、あらゆる場面で現場を支えます。 大幅な小型化と、高画質・高生産性を両立。 従来機のPRO-10/10Sと比べ、大幅な小型化を実現。容積比約85%とコンパクトながら、高画質・高生産性はもちろん、優れたワークフローを実現。デザインも一新しました。 顔料ながらも約2分50秒の高速プリント。 A3ノビ(フチあり)のカラーを約2分50秒でプリント可能に。従来機のPRO-10/10Sとの比較で、より効率的なプリントワークを実現します。付属品インクタンクカートリッジ(PFI-G1MBK/PFI-G1PBK/PFI-G1C/PFI-G1M/PFI-G1Y/PFI-G1GY/PFI-G1PC/PFI-G1PM/PFI-G1R/PFI-G1CO)/セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)/マルチトレイ質量(kg)約14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む)電源(V)AC100~240(50/60Hz)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横639×379×200(トレイ類/突起部を含まず)インターフェース(PC用) IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB液晶パネル3.0型最大解像度4800dpi(横)×2400dpi(縦)印刷速度(L判フチなし)(1枚)(カラー)(キヤノン写真用紙・光沢 プロプラチナグレード)約95用紙厚(g/m2)上トレイ 普通紙:64-105、キヤノン専用紙最大:約380、手差し キヤノン専用紙最大: 約380、または紙厚0.1 ~0.6 mm以下運転音(dB)(A)約39.5プリントヘッド(ノズル数)MBK/PBK/C/M/Y/GY/PC/PM/R/CO×各768ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm、【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、ファインアート紙は上/下端:各25mmインク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ後トレイ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm-329mm、長さ127mm-990.6mm)、手差しトレイ:A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm-330.2mm、長さ254mm-990.6mm)、[フチなし]:A3ノビ、A3、A4、レター、はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm給紙方式後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:100枚(後トレイ)、郵便はがき:20枚(後トレイ)グリーン購入法適合プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール動作温度範囲(℃)5~35(ただし、結露しないこと)商品タイププリンターエコマーク認定番号20 155 006
ワイヤレスコンピューター COMMUTER(コミューター)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)取扱い終了ケーブル配線不要なワイヤレスモデル。 大きく見やすい大型液晶画面は、ELバックライトを搭載。バックライトの操作性を向上した「ナイトモード」によりクリックテック操作で点灯可能。 毎日の通勤・通学に便利な「ETA(到着時刻)」を表示。 ETA目標距離までの進み具合をグラフィカルに表示する「進捗グラフ(10段階)」。 「データビュー」では、総走行距離(積算距離)と日・週・月・年毎の走行距離と総走行時間、またCO2削減量の総数も確認できます。 時計および気温は計測画面上で常時表示し、いつでも確認可能。 コンピュータ表面をクリックしモードを変更する「クリックテック」は、手袋をしたままでも確実な操作が可能。 ステムやオーバーサイズのハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(工具不要)。 装着・調整がカンタン、フロントフォークと一体感のあるアナログスピードセンサー(工具不要)。 ほとんどのエアロスポークに対応したホイールマグネット。仕様ワイヤレススピードセンサー寸法(mm)58.0×38.0×19.0質量(g)29電源コンピュータ(受信部)/CR2032×1、センサー(送信部)/CR2032×1測定項目走行速度[SPD]/0.0(4.0)~99.9km/h走行時間[TM]/0:00'00"~9:59'59"走行距離[DST]/0.00~999.99km平均速度[AVS]/0.0~99.9km/h最高速度[MXS]/0.0(4.0)~99.9km/h到着時刻[ETA]/AM1:00~PM12:59[0:00~23:59]気温/-20~60℃走行距離/日・週・月・年・総合計CO2 削減量/日・週・月・年・総合計 総走行時間/9999h機能節電機能、オートモード(オート専用機)、ペースアロー設定範囲(タイヤ周長セット範囲)0100~3999mm電池寿命コンピュータ/約1年(1日1時間使用時)、センサー/積算距離で約10000km時計機能0時00分~23時59分/1時00分~12時59分(12時間・24時間表示選択可)