カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cp-1500」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 222 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ねじロック 低強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 低強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(10mL)
当日出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★ミシンEMU1601Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]Innovis N150Innovis QC-700Innovis SE3800DInnovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]PR1055XPR680WPS102X (CPN1101)SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]★スタンプ作成機SC-2000USBSC-370pc★プリンターADS-2200ADS-2800WMFC-L2720DNMFC-L2730DNMFC-L2740DWMFC-L2750DWMFC-L3770CDWMFC-L3780CDWMFC-L5710DWMFC-L5755DWMFC-L6820DWMFC-L6900DWMFC-L8610CDWMFC-L8650CDWMFC-L9550CDWMFC-L9570CDWMFC-J615NMFC-J700D /MFC-J700DWMFC-J700D/DWMFC-J705D /MFC-J705DWMFC-J705D/DWMFC-J710D/ MFC-J710DWMFC-J710D/DWMFC-J720D/ MFC-J720DWMFC-J720D/DWMFC-J727D/ MFC-J727DWMFC-J727D/DWMFC-J730DN/ MFC-J730DWNMFC-J730DN/DWNMFC-J737DN/ MFC-J737DWNMFC-J737DN/DWNMFC-J738DN/DWNMFC-J739DN/DWNMFC-J800D /MFC-J800DWMFC-J800D/DWMFC-J805D /MFC-J805DWMFC-J805D/DWMFC-J810DN/ MFC-J810DWNMFC-J810DN/DWNMFC-J820DN/ MFC-J820DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J825NMFC-J827DN/ MFC-J827DWNMFC-J827DN/DWNMFC-J830DN/ MFC-J830DWNMFC-J830DN/DWNMFC-J837DN/ MFC-J837DWNMFC-J837DN/DWNMFC-J840NMFC-J850DN /MFC-J850DWNMFC-J850DN/DWNMFC-J855DN /MFC-J855DWNMFC-J855DN/DWNMFC-J860DN/ MFC-J860DWNMFC-J860DN/DWNMFC-J870NMFC-J877NMFC-J880NMFC-J887NMFC-J890DN/ MFC-J890DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J893NMFC-J897DN/ MFC-J897DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J898NMFC-J900DN/ MFC-J900DWNMFC-J900DN/DWNMFC-J903NMFC-J904NMFC-J905NMFC-J907DN/ MFC-J907DWNMFC-J907DN/DWNMFC-J939DN/DWNMFC-J950DN /MFC-J950DWNMFC-J950DN/DWNMFC-J955DN / MFC-J955DWNMFC-J955DN/DWNMFC-J960DN-B/WMFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/WMFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/WMFC-J980DWN-B/WMFC-J987DN/ MFC-J987DWNMFC-J987DN/DWNMFC-J990DN/ MFC-J990DWNMFC-J990DN/DWNMFC-J997DN/ MFC-J997DWNMFC-J997DN/DWNMFC-J998DN/DWNMFC-J1500NMFC-J1605DNMFC-J4440NMFC-J4443NMFC-J4510NMFC-J4540NMFC-J4543NMFC-J4720NMFC-J4725NMFC-J4910CDWMFC-J4940DNMFC-J5620CDWMFC-J5630CDWMFC-J5720CDWMFC-J5800CDWMFC-J5820DNMFC-J5910CDWMFC-J6510DWMFC-J6570CDWMFC-J6573CDWMFC-J6580CDWMFC-J6583CDWMFC-J6710CDWMFC-J6770CDWMFC-J6910CDWMFC-J6970CDWMFC-J6973CDWMFC-J6975CDWMFC-J6980CDWMFC-J6983CDWMFC-J6990CDWMFC-J6990CDW-AMFC-J6995CDWMFC-J6997CDWMFC-J6999CDWMFC-J7100CDWMFC-J7300CDWMFC-J7500CDWMFC-J7600CDWMFC-J7700CDW★ラベルプリンター/ライター1500pc9500pcCP-210PT-9300pcPT-9700PCPT-9800PCNPT-P900WPT-P950NWQL-1050 TypeAQL-1115NWBQL-550QL-580NQL-650TDQL-700QL-720NWQL-800QL-820NWBQL-820NWBcRL-700STD-4000TD-4100NTD-4420DNTD-4420DNZTD-4420TNTD-4510DTD-4520TNTD-4550DNWBTD-4650TNWBTD-4750TNWBTD-4750TNWBRTJ-4021TNTJ-4121TNTJ-4121TNRTJ-4420TNTJ-4520TNTJ-4620TNTP-M5000Nピータッチ18Nピータッチ18R★スキャナーADS-2000ADS-2500W★カッティングマシンSDX85 (CMZ0901)SDX1000 (CMZ0501)SDX1200 (CMZ0531)CM300 (CMZ0102)CM650W (CMZ0431)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★プリンターFAX-2840FAX-7860DWFAX-L2700DNFAX-L2710DNHL-1240HL-1470NHL-1440HL-1650HL-1670NHL-1850HL-1870NHL-2040HL-2130HL-2140HL-2170WHL-2240DHL-2270DWHL-2330DHL-3040CNHL-3170CDWHL-4040CNHL-4050CDNHL-4570CDWHL-4570CDWTHL-5070DN / HL-5040HL-5070DN/HL-5040HL-5240HL-5250DNHL-5270DNHL-5280DWHL-5340DHL-5350DNHL-5380DNHL-5440DHL-5450DNHL-6050DNHL-6180DWHL-J6000CDWHL-J7010CDWHL-L2300HL-L2320DHL-L2330DHL-L2360DNHL-L2365DWHL-L2370DNHL-L2375DWHL-L3230CDWHL-L3240CDWHL-L5100DNHL-L5200DWHL-L5210DNHL-L5210DWHL-L6310DWHL-L6400DWHL-L8250CDNHL-L8350CDWHL-L8360CDWHL-L9200CDWTHL-L9310CDWHL-S7000DNDCP-J1203NDCP-J4143NDCP-J528NDCP-J928N-W/BDCP-J132NDCP-J137NDCP-J152NDCP-J515NDCP-J525NDCP-J526NDCP-J528NDCP-J540NDCP-J552NDCP-J552N-ECODCP-J557NDCP-J562NDCP-J567NDCP-J572NDCP-J577NDCP-J582NDCP-J715NDCP-J725NDCP-J740NDCP-J752NDCP-J757NDCP-J762NDCP-J767NDCP-J925NDCP-J926N-W/BDCP-J928N-W/BDCP-J940N-ECODCP-J952NDCP-J952N-B/WDCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-WDCP-J952N-ECO-B/WDCP-J957N-BDCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-WDCP-J962NDCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-WDCP-J963N-WDCP-J968NDCP-J968N-WDCP-J973N-B/WDCP-J973N-W/BDCP-J978NDCP-J978N-B/WDCP-J978N-WDCP-J982NDCP-J982N-B/WDCP-J983NDCP-J987N-WDCP-J988NDCP-J1800NDCP-J1200NDCP-J1203NDCP-J4140NDCP-J4143NDCP-J4210NDCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-WDCP-J4215N-B/WDCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-WDCP-J4220N-B/WDCP-J4225NDCP-J4225N-WDCP-L2520DDCP-L2535DDCP-L2540DWDCP-L2550DWDCP-110CDCP-115CDCP-155CDCP-165CDCP-315CNDCP-330CDCP-350CDCP-385CDCP-390CNDCP-535CNDCP-595CNDCP-750CNDCP-750CNUDCP-770CNDCP-7010DCP-7030DCP-7040DCP-7060DDCP-7065DNDCP-8025JDCP-8025JNDCP-9010CNDCP-9040CNMC-L8650CDWMFC-100MFC-150CLMFC-150CLWMFC-150CLMFC-150CLWMFC-410CNMFC-425CNMFC-460CNMFC-480CNMFC-490CNMFC-495CNMFC-610CLN/ MFC-610CLWNMFC-610CLN/610CLWNMFC-615CLMFC-620CLNMFC-630CD / MFC-630CDWMFC-630CD/CDWMFC-650CD / MFC-650CDWMFC-650CD/CDWMFC-670CD / MFC-670CDWMFC-670CD/CDWMFC-675CD /MFC-675CDWMFC-675CD/CDWMFC-695CDN /MFC-695CDWNMFC-695CDN/CDWNMFC-735CD /MFC-735CDWMFC-735CD/CDWMFC-820CNMFC-830CLN /MFC-830CLWNMFC-830CLN/CLWNMFC-840CLNMFC-850CDN /MFC-850CDWNMFC-850CDN/CDWNMFC-860CDNMFC-870CDN /MFC-870CDWNMFC-870CDN/CDWNMFC-880CDN /MFC-880CDWNMFC-880CDN/CDWNMFC-930CDN /MFC-930CDWNMFC-930CDN/CDWNMFC-935CDN /MFC-935CDWNMFC-935CDN/CDWNMFC-3420JMFC-3820JNMFC-5100JMFC-5200JMFC-5840CNMFC-5860CNMFC-5890CNMFC-6490CNMFC-6890CNMFC-7340MFC-7400JMFC-7420MFC-7460DNMFC-7820NMFC-7840WMFC-8210JMFC-8300JMFC-8380DNMFC-8460NMFC-8500JMFC-8520DNMFC-8660DNMFC-8820JMFC-8820JNMFC-8870DWMFC-8890DWMFC-8950DWMFC-9120CNMFC-9200JMFC-9340CDWMFC-9420CNMFC-9440CNMFC-9450CDNMFC-9460CDNMFC-9600JMFC-9640CWMFC-9800JMFC-9840CDWMFC-9970CDWなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
KingTTC ペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)KingTTC ペンチ JISTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500Canon
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Wi-Fiで簡単プリントスマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップLサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)液晶モニターカラーTFT液晶3.5型無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】キヤノンEOS M6 Mark IIEOS REOS R1EOS R10EOS R100EOS R3EOS R5 Mark IIEOS R5EOS R50EOS R6EOS R7EOS R8EOS RaEOS RPEOS-1D X Mark IIIPowerShot G5 X Mark IIPowerShot G7 X Mark IIIPowerShot GOLFPowerShot V10自動撮影カメラPowerShot PICKパーソナル向けスキャナーLiDE 400プリンターBP-F400iNSPiC PV-223SELPHY CP1500TR153ポインターPRESENTER PR3ワイヤレススピーカーalbos Light & Speaker ML-AML-A-BK/ML-A-SLすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
電池式センサオートストップガンノズル アクアシステム電池式センサオートストップガンノズルアクアシステム
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルポンプ本体などが無くても移送可能使用圧力と流量範囲にご注意ください単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
用途貯蔵タンクからの小分けに灯油・軽油・オイルの移送にポンプを接続しない場所での小分けに付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体灯油・軽油・オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24
プロポンハンディポンプ(オイル専用) 共立機巧プロポンハンディポンプ(オイル専用)共立機巧
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
耐水シート ネクスト KOVAX(コバックス)耐水シート ネクストKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(396)C/R パネル CP SGL1500B スバル(396)C/R パネル CP SGL1500Bスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(396)C/R パネル CP SGL1500A スバル(396)C/R パネル CP SGL1500Aスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) アクアシステムエア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)アクアシステム
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式SUS製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズカイスイマレン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。 病院でのゴミの回収などにも使用されております。質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996サービス分類オーダー・加工
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500BSMC
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ32モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1500C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1500C)SMC
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1500C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1500C)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDC80) SMCCP Series(CP96SDC80)SMC
63,980税込70,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDL50) SMCCP Series(CP96SDL50)SMC
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1500C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1500C)SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDL80) SMCCP Series(CP96SDL80)SMC
63,980税込70,378
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CP Series(CP96SB80) SMCCP Series(CP96SB80)SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1500C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1500C)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
71,980税込79,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1500C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1500C)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDL40) SMCCP Series(CP96SDL40)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷