38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS・ラバー 爪形状移動爪(マグネットなし)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 動画あり
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)69 電源単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0 保護等級IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約120~3 照射距離(m)最大約63 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7.5~70 落下耐久(m)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番207-6502 全長(mm)195 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)290 アズワン品番64-8715-99 圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

ふちどりニットテープにかわいいピコ刺しゅうをあしらいました。 刺しゅう糸がポイントになるカジュアルタイプと、ニットテープと同色のナチュラルタイプがあります。 エコテックス規格100対応のやわらかく肌に優しい刺しゅう糸を使用しています。
幅(mm)11 長さ(m)2 タイプふちどり 混率(%)コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工、刺しゅう糸:キュプラ100
1袋
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(3袋)
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質IC908 コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド QCP-2M
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

PROMART(プロマート)ラバーピンク19カバー
グリップ感の良いラバーのコンベックスカバーです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。
用途コンベックスカバー。 材質ABS 質量(g)12 適合サイズテープ幅19mm・長さ5.5m用
1個
469 税込516
翌々日出荷

PROMART(プロマート)ブルーメタリック19カバー
高級感のあるメタリック調のコンベックスカバーです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。
用途コンベックスカバー。 材質ABS 質量(g)12 適合サイズテープ幅19mm・長さ5.5m用
1個
399 税込439
翌々日出荷

高級感のあるメタリック調のコンベックスカバーです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。
用途コンベックスカバー。 材質ABS 質量(g)12 適合サイズテープ幅19mm・長さ5.5m用
1個
399 税込439
翌々日出荷

PROMART(プロマート)ピンクメタリック19カバー
高級感のあるメタリック調のコンベックスカバーです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。
用途コンベックスカバー。 材質ABS 質量(g)12 適合サイズテープ幅19mm・長さ5.5m用
1個
399 税込439
翌々日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

新潟精機(SK)オートロックPro KAIDAN 尺相当目
エコ商品
1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 引き出すだけで止まるオートロックです。 尺相当、cm兼用目盛です。 尺相当目盛は、連続追数字です。 cm目盛は、くり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1 コーティングナイロンコーティング 色(本体)シルバー マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 仕様フラットヘッドタイプ
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


イスカルチップ ICP
エコ商品
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

CP96SDB63-195C-XC68 CP Series(CP96SDB63-195C) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)195 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷

CP96SDB50-195C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-195C) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷

CP96SDB40-195C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-195C) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷

28H 真鍮ニップル。電動アシスト車など。スポーク #13-195CP
サイズ20×1.75 前後区分前輪
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸 間口(mm)1940
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
1個
11,000 税込12,100
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
1個
12,000 税込13,200
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)


CP Series(CP96SF40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CP Series(CP96SB32) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

CP Series(CP96SDB125) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

CP Series(CP96SDF40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。エコノミータイプ、チタンフレーム仕様。
付属品バンドストッパー 厚さ(mm)2 可視光線透過率(%)45.3 表面硬度7H 紫外線遮断率(%)100 ブルーライトカット率53.6% 外光反射率(%)0.05 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
20,980 税込23,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「雪も走れる夏タイヤ」。・優れた夏タイヤ性能。・急な雪での安心性能。・優れた強度と耐久性。・常用荷重に対応した専用設計。・高い走行安定性能
本数1 リム径(inch)16 商品タイプタイヤのみ
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)