20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
種類無接触形 電気的回転角度(°)360 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)6 許容スラスト荷重(N)2 許容ラジアル荷重(N)6 使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと) 静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2) 応答時間0.9ms 応差(ヒステリシス)±0.2 以下 仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452) 質量(g)約100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形 電気的回転角度(°)3600 機械的回転角度(°)3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下 軸径(Φmm)6 種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25 定格電力(W)2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC1500V 1分間 温度係数(抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上 使用温度範囲(℃)-40~125 取付ブッシングマウント 耐振動(m/s2)150 耐衝撃(m/s2)500 バックラッシュ1°以下 適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g)約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類接触形 電気的回転角度(°)340(-3~+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 軸径(Φmm)3.175 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.5(50℃) 質量(g)約20
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形 電気的回転角度(°)90±3 機械的回転角度(°)100±5 印加電圧(V)DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm])20~100 軸径(Φmm)6 抵抗値(Ω)1k 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V 質量(g)約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類その他の変位センサ 印加電圧(V)DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%)±20 出力スムーズネス0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC500V 1分間 温度抵抗±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二連)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
229,800 税込252,780
57日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)360エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])5 軸径(Φmm)6 単独直線性(%)±3 消費電流(mA)10以下 仕様無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品M10ナット、平ワッシャー 質量(g)約10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)120±5 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])5~60 角度(°)120 タイプ密閉性/IP65 分解能12bit/Vin 直線性(絶対)±4%FS・FS=90° 単独直線性(%)±3相当 消費電流(mA)20以下 使用温度範囲(℃)-40~125 静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8 仕様(EMS)100V/m 質量(g)約30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 軸径(Φmm)3 質量(g)約10
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール1~3 電源不要 質量(g)90
1台
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)有効:20 寸法(mm)Φ25×(MAX)103 質量(g)約60 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電力(W)0.6(70℃) 単独直線性(%)±1FS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3 定格電力(W)0.5/50℃ 単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])2 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40~100 耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1 構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合多回転形ポテンショメータHP-16 質量(g)約40
1個
7,298 税込8,028
当日出荷