43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状ピロー形
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状ピロー形 材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニット グリスニップル有り 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 内部すきま予圧記号軸受:C4 グリース記号HR5(スーパールーブNO.3) 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


FYH(日本ピローブロック)NCP ピロー形(同心カラー付き)
RoHS
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー) 軸穴種別円筒穴形
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダブルねじり、ダブルステム型。
用途EA109CH用 材質ステンレス 全長(mm)約100 ねじNo.12-24NC
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー) 軸穴種別円筒穴形
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ ICP
RoHS
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

印象的なフレームの20インチ折畳み自転車。6段変速付きで快適に走れます!
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 材質スチームフレーム 幅(mm)152 質量(kg)約15 ダークブルー 高さ(mm)101 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×61 適応身長(cm)136~ サドルの高さ(mm)約710~890
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷



種類耐熱用 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 使用温度範囲(℃)常温~200
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ピロー形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)