カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 制御機器(119)
  • 機構部品(99)
  • 農業機械(77)
  • 切削工具(74)
  • メカニカル部品(71)
  • オフィス家具(68)
  • 電気材料(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 作業工具(33)
  • バイク部品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 事務用品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 建築金物(22)
  • 研磨材(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空圧工具(14)
  • 梱包用品(12)
  • 家電(12)
  • 縫製用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 手袋(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 医療(5)
  • 理美容(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp4」の検索結果

1,283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 CP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CP4NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(22件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ミニマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具]ミニマグネットクリップSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
とじ枚数約40枚
材質PS・スチール主要材質PS・スチール口幅(mm)21保持力とじ枚数約40枚
マグネットクリップバー SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップバーSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
幅広で書類も綺麗に掲示できるマグネットクリップ。 掲示物の端がめくれず綺麗に掲示できる 30枚保持。テプラ貼付け可能(6~12mm幅)。
材質(本体)ABS口幅(mm)150
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
サインキャッププレート カーボーイサインキャッププレートカーボーイ(7件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として質量(g)70
シーピーキャップ ネグロス電工シーピーキャップネグロス電工
5,898税込6,488
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
809税込890特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PCひしゃく サンカPCひしゃくサンカ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーポリ袋45L ジャパックスカラーポリ袋45Lジャパックス(3件のレビュー)
459税込505
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
割りピン NTB割りピンNTB(21件のレビュー)
199税込219
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
22,980税込25,278
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分エレコム(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×148.5(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T122枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付4面ラベル数80枚※20シート×4面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズラベル形状四角
チェックポイント TIPTOPチェックポイントTIPTOP(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に材質バージンポリマー
細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養プレートVIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(50個)
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から47日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
レースウェイ(コンセントプレート) ネグロス電工レースウェイ(コンセントプレート)ネグロス電工
279税込307特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
コーナークリップ SONIC(ソニック)[文具]コーナークリップSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コーナースッキリ!文字クッキリ!
材質ABS・スチール青・緑・桃・透明主要材質ABS・スチール口幅(mm)37綴じ枚数約50保持力とじ枚数約50枚繰り返し・詰め替え対応
3M スコッチ カーペット固定用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ カーペット固定用両面テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40主な用途床材固定用基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤
ぬいつけゼッケン キャプテンぬいつけゼッケンキャプテン
299税込329
1パック
当日出荷
ぬいつけタイプのゼッケン。にじみ防止加工がされています。
品番GFCP42 #000寸法(cm)20×25×2枚アズワン品番65-0444-26
プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパーSURE(石崎電機製作所)
639税込703
1枚
当日出荷
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,998税込5,498
1袋(1000個)
当日出荷から32日以内出荷
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ緑測器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
種類無接触形電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)6許容スラスト荷重(N)2許容ラジアル荷重(N)6使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)応答時間0.9ms応差(ヒステリシス)±0.2 以下仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)質量(g)約100
MSカットソー用ペーパー EARTH MANMSカットソー用ペーパーEARTH MAN(2件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)
当日出荷
取替えラクラク面ファスナー。
用途サンディング用。適合機種MSC-280SCA
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ふちどり接着 バイアステープ 12mm巾 キャプテンふちどり接着 バイアステープ 12mm巾キャプテン
379税込417
1パック
当日出荷から7日以内出荷
裏・表アイロンをかけるだけで簡単に接着できるバイアステープです。
材質ポリエステル65%・コットン35%寸法(幅Wmm×長さLm)12×2.5
普通地なまえテープ キャプテン普通地なまえテープキャプテン
219税込241
1パック
当日出荷から7日以内出荷
アイロンで簡単に接着が出来る名前テープ。にじみ防止加工もされています。お子様の学校用品に最適。
エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルパック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルパックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
...
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
"cp4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷