カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管用ワンタッチ管継手(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
使用流体
ねじの種類
ブランド
- PISCO(ピスコ)(4)
- BeHAUS(2)
- ミヤコ自動車(1)
- Linc(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- CKD(2)
- 丸山製作所(2)
- TY-Rap(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- タイムケミカル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- ユニオンツール(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
PISCO(ピスコ)・BeHAUS・ミヤコ自動車・Linc・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・NIC(エヌアイシ・オートテック)・CKD・丸山製作所・TY-Rap・アイリスオーヤマ・エレコム・KTC・サンワサプライ・タイムケミカル・NBK(鍋屋バイテック会社)・日東工業・ユニオンツール・旭エンジニアリング・MAD MAX(マッドマックス)・ブランドをもっと見る
「cps20」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ
マリンテック(1件のレビュー)¥599税込¥6591式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
コンビネーションスリムプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9全長(mm)216質量(g)274種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 鉄線4
超吸収ペットシーツ ダブルワイド20枚
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281袋(20枚)翌々日出荷約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)121シートサイズ(mm)590×900
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ
KTC(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法L(mm)170寸法S(mm)20.8寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥9,398~税込¥10,338~1巻翌々日出荷から3日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカー
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥11,980~税込¥13,178~1巻翌々日出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個欠品中自動車用 LED20連 50mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。定格電圧(V)12発光色ホワイト適合車種汎用
USBハブ USB 5Gbps
サンワサプライ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 。接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 。接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。接続する機器によって充電方式が異なります。付属品ACアダプタ:DC19V 15.75A(300W)、DC出力ケーブル長/約1.2m、AC電源ケーブル長/約1m、ACアダプタサイズ/約W254×D116×H47mm・約1.6kgセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×2、電源ケーブル×2、L型プレートx2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)ACアダプタケーブル:約1.2、M4ACアダプタ用電源ケーブル:約1対応OSWindows11,10macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。入力電流(A)1.7A DC 12V動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~80※結露なきこと電源供給方式セルフパワー保管温度(℃)0~60ケーブル長(cm)約180USBポート数USB Type-Cメス×20ポート(USB 5Gbps)データ転送速度5Gbps(理論値)供給電源最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時)ケーブルタイプケーブル着脱
カップリング
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個7日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
コーナーピースセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121セット(4個)5日以内出荷M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.41/個RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーピースセット (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121セット(4個)5日以内出荷M8規格、パネルホルダーのコーナーカバー用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.57/個RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーピースセット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121セット(4個)5日以内出荷M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー用途樹脂板取付け用セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc
シュナイダーエレクトリック¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤハウス用クリップ
Linc(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(120個)当日出荷特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(63点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
パワーコート
タイムケミカル(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
浸透作業用CF
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(36点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
丸山製作所¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
伸縮切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
丸山製作所¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷質量(g)1380取付ねじG3/8全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥8,298~税込¥9,128~1台4日以内出荷から16日以内出荷APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
放射線測定実験セット(Go Direct)
ナリカ¥121,000税込¥133,1001セット欠品中線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース対応OS【ワイヤレスGMセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥16,398~税込¥18,038~1台6日以内出荷から21日以内出荷SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用に電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応![ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140 ZALMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573223-220602-02.jpg)
ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140
ZALMAN¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル寸法(mm)140×140質量(g)約130定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)ベアリング流体軸受け(FDB)本体寸法(mm)140×140×26定格電流(A)200(ファン)、300(LED)コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)ノイズレベル29.0dBA ±10%最大風量(CFM)61最大風圧(mmH2O)1.1ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%





































![ケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140 ZALMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573223-220602-02.jpg)