43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


10-CQ SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
7,898 税込8,688
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B20) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
7,198 税込7,918
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

20-CQ SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B16) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B25) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DZ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CDQ2B20-20DFZ-M9BM 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DFZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCZ SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DFMZ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCMZ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DMZ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DFCZ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2B20-20+0DMZ-M9BL-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+0DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)0 ストロークS1(mm)20 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+10DZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DZ) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DCZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+30DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS1(mm)20 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2B20-20+30DCZ-M9BL-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+30DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)30 ストロークS1(mm)20 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+30DCMZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DCMZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+10DMZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DZ) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CDQ2B20-20DFZ-M9BV CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DCZ) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ