カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr j/n h」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR J/N #H85 (N427-22850) KEIHIN

    CR J/N #H85 (N427-22850)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • CR J/N #5180 (N427-51H00) KEIHIN

    CR J/N #5180 (N427-51H00)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • CR J/N #H77 (N427-22770) KEIHIN

    CR J/N #H77 (N427-22770)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • CR J/N #3779 (N427-37H00) KEIHIN

    CR J/N #3779 (N427-37H00)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • CR J/N #H75 (N427-22750) KEIHIN

    CR J/N #H75 (N427-22750)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • CR J/N #H73 (N427-22730) KEIHIN

    CR J/N #H73 (N427-22730)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • CR J/N #4480 (N427-44H00) KEIHIN

    CR J/N #4480 (N427-44H00)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • CR J/N #3879 (N427-38H00) KEIHIN

    CR J/N #3879 (N427-38H00)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
  • CR J/N #H81/#P151 (N427-09151) KEIHIN

    CR J/N #H81/#P151 (N427-09151)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CR J/N #H79 (N427-22790) KEIHIN

    CR J/N #H79 (N427-22790)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    22日以内出荷
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • CR J/N #H83 (N427-22830) KEIHIN

    CR J/N #H83 (N427-22830)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    22日以内出荷
  • デジタルタイマー JTX

    デジタルタイマー

    JTX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    操作が簡単な大型表示のタイマーです。簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付です。スタンド・ハンガー・マグネットの3WAYです。
    トラスコ品番196-4763材質ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×69使用電池CR2032×1個(付属)設定時間最大99分59秒まで音量(dB)70(音量調節はなし)画面寸法(mm)60×29
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • エアコンフィルター ゼオライトプラス MICRO

    エアコンフィルター ゼオライトプラス

    MICRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル 沖データ(OKI)

    A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル

    沖データ(OKI)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約19%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷40枚/分。ファーストプリント時間 約4.5秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2130枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
    仕様●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●シリアル:なし●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●印字速度(モノクロ):40PPM●本体サイズ(H×W×D):245×393×387mm●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●印字色:モノクロ●エコマーク:登録●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B433DN/●電波法備考:無線通信機能なしのため●最大印字サイズ:A4●メモリ(標準):512MB●国際エネルギースター:登録●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(最大):2GB●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●両面印刷:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VCCI:対応備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約14(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.6以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    6,000税込6,600
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130F-1/T015(PITAGORAS)(エンジン)J05E、(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75190(加藤)119-80701000相当品高さ(mm)205ねじ径UNF 1-1/2-16外径(mm)110
  • NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)

    NEWハイパーヘッドバージョンアップキット

    DAYTONA(デイトナ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
    仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
  • ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット MAD MAX(マッドマックス)

    ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷
    愛車のドレスアップに是非どうぞ!
    主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
  • カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MGシリーズ

    椿本チエイン
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75240(加藤)119-80100101相当品高さ(mm)120外径(mm)110
  • ブローバイガスフィルター(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    ブローバイガスフィルター(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75120(加藤)119-80200100相当品高さ(mm)75外径(mm)71内径(mm)26
  • フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    3,490税込3,839
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75250(加藤)119-80800100相当品高さ(mm)65外径(mm)80