カテゴリ

  • 家電(41)
    • コイン電池(16)
    • ボタン電池(1)
  • 測定用品(433)
  • 事務用品(66)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 防犯用品(45)
  • ヘルスケア(43)
  • 厨房用品(40)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 制御機器(32)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • カー用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 安全保護具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用推奨期限
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2032」の検索結果

関連キーワード
1,038件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機

    リチウム電池 CR2032(2個入)

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(398件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
  • リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウムコイン電池

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
    保存期間(年)12
  • ボタン電池ケース CR2032横置き×1個 Comfortable Electronic(COMF)

    ボタン電池ケース CR2032横置き×1個

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用

    GB[制御機器]
    ¥84~税込¥92~
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。
    適合CR2032形状丸色黒スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。基板に立てて取り付けできます。
    適合CR2032色黒スイッチなし数量(個)1
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(133件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角色白スイッチなし数量(個)1
  • ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]

    ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型

    GB[制御機器]
    ¥83税込¥91
    1個
    3日以内出荷
    CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。
    適合CR2032形状四角色白スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
  • ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用) Comfortable Electronic(COMF)

    ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用)

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥97税込¥107
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85材質(端子)リン青銅材質(ホルダー)PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4枚)
    当日出荷
    用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機

    リチウムコイン電池 ブリスターパック

    三菱電機
    ¥329税込¥362
    1パック
    当日出荷
    自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1シート(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(2個)
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 FDK

    リチウムコイン電池

    FDK(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業

    コイン形二酸化マンガンリチウム電池

    タカチ電機工業
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    翌々日出荷
    コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRボタン電池 RG(レーシングギア)

    SRボタン電池

    RG(レーシングギア)
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
    用途キーレスなど
  • MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル

    MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

    マクセル
    ¥799税込¥879
    1シート(5個)
    8日以内出荷
    特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
    用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
  • enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット

    スリーアールソリューション
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。
    仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
  • CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2032 SMTコイン電池ホルダー

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
  • CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 1個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    150mmリード線付き スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業

    CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~85
  • 高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) OKACHO

    高輝度LED脚絆(電池CR2032付属)

    OKACHO(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。
    用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。色紺サイズフリータイプマジック式使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属)点灯方式点滅OFF切替特性反射、通気性、LED寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
  • CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 2個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業

    CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    リード線付 スイッチ付
    スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムコイン電池用ボックス ELPA

    リチウムコイン電池用ボックス

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    CR2016・2025・2032兼用
    用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ
  • KS-7用_時計用電池 新コスモス電機

    KS-7用_時計用電池

    新コスモス電機
    ¥329税込¥362
    1個
    14日以内出荷
    内蔵している時計用の電池です。
  • デジタルバッテリーテスター トライメイト

    デジタルバッテリーテスター

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色黒質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
  • デジタルバッテリーチェッカー ZATTA

    デジタルバッテリーチェッカー

    ZATTA(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
  • テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型 ELPA

    テレビリモコン 汎用 メーカー18社対応 スリム型

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    ◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン ◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない ◇国内メーカー18社対応
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:CR-2032 1個(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります) ◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX質量(g)約47(電池除く)電源CR-2032 1個(別売)電池寿命約12ヶ月外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13動作距離(m)約7
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • LEDヘッドライト イーライト PETZL

    LEDヘッドライト イーライト

    PETZL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
    質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)カラーモード赤明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)各種認証CE防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100ビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ