カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品専用カッター
色ピンク
ケース寸法(mm)W315×D440×H430
アズワン品番65-0451-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
種類チェーンのみ
タイプ専用ローラチェーン
付属品ジョイントリンク付
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品
種類関連商品
タイプパッキン
材質(シール)合成ゴム入りコルク
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
種類関連商品
タイプオイルシール
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。
キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。
キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。
壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体
材質SUS304
幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0
全長(mm)約325
質量(g)約118
内径(Φmm)約25
適合ローラー幅(mm)100
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
材質超硬超微粒子
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングPurpleコーティング
粘着ロール(別売)をセットすることで、指先や手の平のゴミを容易に除去できます。
製品へのゴミ付着リスクを低減し、異物混入対策につながります。
材質PE(ポリエチレン)・ステンレス
寸法(mm)【粘着ロールサイズ】内径Φ38×幅160まで
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×120
アズワン品番4-830-01
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼
材質超硬超微粒子
刃数4
コーティングパープルコーティング
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
材質本体/ABS
電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)
本体質量(kg)1.1
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番64-5288-91
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1
材質ステンレス
種類本体のみ
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1
材質アルミダイカスト
種類ケースのみ
オイルシール特殊形
ねじ穴数4
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10
全長(mm)130
刃長(mm)20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
シャンク(MT No.)1
ねじれ角(°)0
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx2、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)49.01
容量(kg)(ドライアイス)61.16
外寸(mm)約400×600× 400
本体質量(kg)3.4
内寸(mm)310×510×310
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
備考ジョイントリンク付
タイプ専用ローラチェーン
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6729
材質スチール、表面処理:クロムメッキ
寸法L(mm)52
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR
材質(ローラー部)ABS樹脂
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
O-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)115.2
パンチ取付面積(mm)50×100
オープンハイト(mm)145
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)6.5
有効ストローク(mm)25
1セット
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
ケース寸法(mm)W300×D420×H420
アズワン品番65-0451-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)115.2
パンチ取付面積(mm)50×100
オープンハイト(mm)145
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)6.5
有効ストローク(mm)25
1セット
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
関連キーワード
1
2
次へ