3,938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。
危険物の類別非危険物
1枚
799 税込879
3日以内出荷

バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 バイクシートの汚れ落としやツヤ出しに。またジャケットやブーツにご使用いただくことで、シミや汚れを付きにくくします。 ミンクオイル配合。
用途シート/レザー用(汚れ落とし、ツヤ出し) 寸法(mm)300×225 危険物の類別非危険物
1袋(8枚)
489 税込538
当日出荷

【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1
用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1セット(30mL)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 全塗装色対応で、ツヤ出しワックス効果、撥水処理が一回の作業で決まります。
用途ボディー用(汚れ落とし、WAX、撥水) 寸法(mm)300×225 危険物の類別非危険物
1袋(8枚)
499 税込549
当日出荷

これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。 使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール) 仕様効果は最大約6ヵ月持続 容量(mL)220 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 油汚れを拭き取る超微粒子性洗剤配合。ご使用後はコーティング効果で汚れを付きにくくします。
用途ホイール/足回り用(油汚れ除去、ツヤ出し、防汚コーティング) 寸法(mm)300×225 危険物の類別非危険物
1袋(8枚)
499 税込549
当日出荷

山城(yamashiro) CR-1 。「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 QUICK CLOTH クイッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね。そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌。シート1枚でバイク全体を拭けるよう厚手タイプの除菌シート。塗装面への影響を考慮して成分は次亜塩素酸ベースのノンアルコールタイプを使用しております。-------------------------------------。商品名:CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌。入数:10枚入り。サイズ:300×225mm
用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSJ。入数:10枚入り。サイズ:300×225mm 寸法(mm)300×225 危険物の類別非危険物 入数10枚入り
1袋
299 税込329
3日以内出荷

山城(yamashiro) R-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 UICK LOTH イッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。しっかり拭ける厚手タイプのシート。整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。-------------------------------------。商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。入数:10枚入り。サイズ:300×200mm
用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSO。入数:8枚入り。サイズ:300×200mm 寸法(mm)300×200 危険物の類別非危険物 入数8枚入り
1袋
299 税込329
3日以内出荷


編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン 入数(双)10 機能耐切創 耐切創性レベル2
1袋(10双)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【オーブン】可 材質コップ原紙・PET 容量(mL)70 高さ(mm)30 耐熱温度(℃)180(目安) 底径(Φmm)50
1枚(100枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)切創防止手袋 CR-1J
アラミド繊維より破断強度が高く、軽くて長時間の作業でもOKです。 すべり止めにシリコン樹脂を使用しており、衛生的です。
1双
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚(600枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1枚(600枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷


比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー アズワン品番1-8296-23
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

BEAVER(ビーバー)丸型撮 CR 1Aシリーズ
建築金物シリーズです。
寸法(mm)25 アズワン品番64-3219-90
1個
459 税込505
6日以内出荷

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS 材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止) 色(手首部)ホワイト アズワン品番1-8296-21
1双
1,683 税込1,851
欠品中

1セット
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚(600枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷



1個
43 税込47
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スリーナイン島野真鍮 化粧座金 Cr 1号 25x8
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)25×8 サイズ1号 仕上クローム
1個
589 税込648
5日以内出荷


安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
1台
179,800 税込197,780
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8788 アズワン品番65-7585-26
1袋(10個)
4,898 税込5,388
欠品中

。Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8780 アズワン品番65-7541-40
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8787 アズワン品番65-7540-29
1袋(100個)
44,980 税込49,478
欠品中

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8781 アズワン品番65-7540-27
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8779 アズワン品番65-7540-58
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8778 アズワン品番65-7585-31
1袋(100個)
38,980 税込42,878
欠品中

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
1台
249,800 税込274,780
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
1台
229,800 税込252,780
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
1台
219,800 税込241,780
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)