カテゴリ

  • メカニカル部品(58)
  • 照明(42)
  • 切削工具(26)
  • 測定関連サービス(20)
  • 測定用品(11)
  • 家電(11)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「cr-123」の検索結果

関連キーワード
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュライト IPX8 2000LM Nicron(ニクロン)フラッシュライト IPX8 2000LMNicron(ニクロン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト明るさ4段階調節可能。最大2000LM小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
寸法(mm)27×27×119ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379
スリム型タクティカル 1300LM Nicron(ニクロン)スリム型タクティカル 1300LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
明るさ4段階調節!明るさ4段階調整可能。最大1300LM~最小5LM点滅・SOSモードで防災対策ライトにも。専用充電池のほか、CR123電池2本でも使用が可能ですが、表記スペックよりも低下します。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)26×26×122ブラック質量(g)76
電池ケース CR123A用 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース CR123A用Comfortable Electronic(COMF)
109税込120
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazosリチウム電池 CR123A(4本入り)Lazos
1,498税込1,648
1パック
3日以内出荷
タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメン KOOLBEAM(クールビーム)タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメンKOOLBEAM(クールビーム)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
付属品CR123A 3V電池x2本材質アルミサイズ(cm)Φ3.2×15
キャビオット 日東工業キャビオット日東工業
109,800税込120,780
1セット
23日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)5(USB Type-C)通信方式Bluetooth(R) 4.2使用湿度範囲90%RH以下(結露および氷結なきこと)使用電池交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)
【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付)日本アビオニクス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
640×480画素の国際センサー搭載で、2000℃の高温レンジまで対応。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
仕様【S/N改善】∑2、∑8、∑16、【データ深度】14bits、【フレームタイム】1/30秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.08以下(at 30、30Hz) 、画質改善時0.04以下(at30、∑16)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40~+2000、レンジ1:-40~+120、レンジ2:0~+300、レンジ3:+200~+2000(表示範囲:0~+2000※レックスでは標準装備放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2630:5点)、多点放射率補正(H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付)日本アビオニクス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク)IoT電力センサユニット TypeCSIRC(サーク)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400関連資料カタログ(0.98MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
IoT電力センサユニット TypeR SIRC(サーク)IoT電力センサユニット TypeRSIRC(サーク)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400関連資料カタログ(0.98MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager単成分ガス検知警報器”パック8000”Drager
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
電子式水漏れ検知器(リークアラートX) イチネンTASCO電子式水漏れ検知器(リークアラートX)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
電子式水漏れ検知器 イチネンTASCO電子式水漏れ検知器イチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
水漏れ検知器105dbの大音量。通常床置きに加え、横向きにも設置可能。大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)97(電池含)電源3Vリチウム電池CR123A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×33音量(dB)アラーム:105
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7218CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7218CTSULP4NSK(日本精工)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)90作用点a(mm)31.7基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)105呼び番号7218C寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ISO旋削 ホルダー イスカルISO旋削 ホルダーイスカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
旋削加工用ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ニットシャツトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷
小さなチェック柄が親しみやすい印象です。
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCR型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水関連資料詳細資料(1.29MB)
フラッシュライト 4K5(フォーケーファイブ)フラッシュライト4K5(フォーケーファイブ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
環境動作環境 / 保管環境:-20~50℃ / -35~70℃関連資料カタログ資料(0.67MB)
IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞>SIRC(サーク)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.17MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞>SIRC(サーク)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.17MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによるヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,988税込6,587
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.3溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
突切り加工用チップ CoroCut1・2 2135 サンドビック突切り加工用チップ CoroCut1・2 2135サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷
クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼加工用。材種2135
突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325 サンドビック突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・鋳鉄加工用。材種4325
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320) サンドビックコロカット1・2 突切り加工用チップ(320)サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビックコロカット1・2 突切り加工用チップ 1125サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。被削材PMSK勝手コーティングTIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1125切刃数2
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
フラッシュライト WALTHERフラッシュライトWALTHER
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
オートローラー エスティジェイオートローラーエスティジェイ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)【設定項目とアラーム表示】現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )フィルタータイプの切り替え1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
寸法H(mm)35寸法F(mm)100寸法E(mm)190寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法G(mm)140防塵防水性能IP23RoHS指令(10物質対応)対応供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
イノーバ X5 UVライト NiteIzeイノーバ X5 UVライトNiteIze
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
さまざまなシーンで役立つ、イノーバ X5 UV ライト。”一生使い続けるために”比類なき性能と高密度アルミニウムのコンパクトボディで、世界中の多くのユーザーを獲得し続ける「イノーバ」のフラッシュライト。ナイトアイズのUV(ウルトラバイオレット)ライトは、精密設計された高性能ツール。生活防水仕様。耐衝撃性(1mまでの落下)。IDやパスポート、ホテルの部屋の検査やサソリ狩りなどにも役立ちます。
材質高密度アルミニウム(ボディ)、リチウムイオン、プラスチック、ゴム質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×120×22使用電池CR123A リチウム電池×2本点灯時間(時間)HIGHモード時:最大17.5、LOWモード時:最大85
【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】弱風用風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
7,798税込8,578
1台
翌日出荷から5日以内出荷
水平の風速と方向を測定するセンサー
仕様【記録内容】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向起時/瞬時風速/瞬時風向/最大瞬間風速/最大瞬間風向、【FAT形式】 FAT/FAT32対応セット内容風向風速センサー、データロガー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、SDカード、カードリーダ、収納ケース、検定書、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質ABS樹脂、ポリプロピレン測定範囲【センサー】風速:0~40m/s・風向:0~355°、【データロガー】風向:0~355°・風速:0~100m/s・サーミスタ温度計:-50~120℃・相対湿度:0~100%(0~1V)質量(g)【センサー】700、【データロガー】1700※突起部含まず寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】650×380測定精度【風向】±0.3%、【風速】±0.2m/s、【サーミスタ温度計】0.3℃、【相対湿度】0.1%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【データロガー】210×210×102記録方式CSVファイル機能【メモ機能】メモ数:6個/文字数:16文字/取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能(禁止・1~30秒・1~59分)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量メーター】内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】手動操作及び自動データ転送使用電源【記録部】CR123A×2本消費電流(mA)【記録部】測定時動作電流:25(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μAメモリー97280要素出力範囲【風速】0.098m/s/Hz、【風向】0~10KΩサンプリング1秒データ容量6要素測定で12160データ(約500日/1時間)、風向、風速の2要素で48640データ検出方法【風速】発信方式、【風向】ポテンショメータ電源供給不要記憶容量(GB)32以下起動風速(m/s)0.4・07(5°)、0.5(10°)耐風速(m/s)60測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【時】1/2/3/4/6/8/12/24測定分解能【風向】1°、【風速】0.1m/s、【サーミスタ温度計】0.1℃、【相対湿度】 0.1%動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC放射収支計セット コーナシステム【レンタル】KADEC放射収支計セットコーナシステム
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【センサー】受感部の保護:テフロンコート(ドーム無し)、センサー対称誤差:±3%範囲/-2000~+2000W/m2、方位誤差:30W/m2(0~+60℃で1000W/m2)、【データロガー】メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、操作キー:押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)/スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)/LCD表示コントラスト調整ボリューム、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能/設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、電池残量メーター:内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、放射収支計、シャントBOX、取付金具一式、KADEC21通信ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(g)【センサー】800、【データロガー】800電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)温度範囲(℃)-30~70感度【センサー】約14μV/Wm-2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75※突起部含まず入力点数1チャンネル分解能0.01mV消費電流(mA)測定時動作電流:27(表示器OFF時) / 待機時電流:250uA / 通信動作電流:32寸法(Φ×mm)(センサー部)80×14厚/(アーム部)16×400メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch出力範囲【センサー】-25~+25mV測定波長(μm)0.2~100表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行応答速度20秒(1/e)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps測定インターバル10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1時間入力範囲0~±10mV誤差±0.2mV動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター) 大田計器製作所【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター)大田計器製作所
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)【雨量センサー】約2.2質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800タイプ【データロガー】CFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)口径(Φmm)【受水】200出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS寸法(Φmm)【センサー】24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75記録方式MS-DOSフォーマット消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC雨量計セット(No.34-T) 大田計器製作所【レンタル】KADEC雨量計セット(No.34-T)大田計器製作所
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)【雨量センサー】約2.2質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800タイプ【データロガー】CFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)口径(Φmm)【受水】200出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS寸法(Φmm)【センサー】24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75記録方式MS-DOSフォーマット消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】カデック水位計セット(チタン) ノースワン【レンタル】カデック水位計セット(チタン)ノースワン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
[NEW] チタンタイプの水位計セット30mを追加しました。
仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)・有電圧接点パルス(3V以上)・パルス幅(オン時:0.3秒以上、オフ時:0.5秒以上)セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質【水位センサー】チタン測定範囲【水位測定】0~10m質量(g)800タイプCFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3精度【水位センサー】±0.1%FS寸法(Φmm)【水位センサー】24測定精度【水位測定】±0.1%FS分解能【水位測定】1mm記録方式MS-DOSフォーマット機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー【水位】半導体ゲージ式水位センサー、【雨量】転倒ます式雨量計または接点信号出力センサー供給電源50mV (20mH20標準センサー時)圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC気圧計検定付セット コーナシステム【レンタル】KADEC気圧計検定付セットコーナシステム
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチセット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース測定範囲870~1050hPa質量(g)【装置本体】110電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義出力電圧(V)DC0~5接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります応答時間500ms消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA材質(ハウジング)PCプラスチック表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります記憶容量32GB以下質量(g/m)【ケーブル】28OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作供給電源8~18(逆極性保護)測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80サービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら