カテゴリ

  • 家電(39)
    • コイン電池(14)
  • 測定用品(417)
  • 事務用品(64)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • ヘルスケア(46)
  • 防犯用品(43)
  • 厨房用品(41)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(28)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 照明(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 自転車部品(18)
  • 溶接用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • カー用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 医療(9)
  • 安全保護具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 理美容(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「cr-2032」の検索結果

関連キーワード
1,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 WIZ'Aデジタル温湿度計WIZ'A
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス形状ベース:フラットタイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W78×H130×D18本体質量(g)160最小読取値(mm)0.01測定子(mm)スクライバ最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
電子塩分計しおみくん タニタ電子塩分計しおみくんタニタ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
電子塩分計しおみスプーン タニタ電子塩分計しおみスプーンタニタ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
緊急対策110番 東京ミモレ緊急対策110番東京ミモレ
47,980税込52,778
1組(24セット)ほか
18日以内出荷
緊急対策110番ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dBいざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付Comfortable Electronic(COMF)
239税込263
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)CR2032 2個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)
289税込318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)CR2032 1個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)
269税込296
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個 Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池ケース CR2032横置き×1個Comfortable Electronic(COMF)
219税込241
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用) Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用)Comfortable Electronic(COMF)
97税込107
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GBボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型GB
89税込98
1個
3日以内出荷
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GBボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型GB
89税込98
1個
3日以内出荷
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GBボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型GB
83税込91
1個
3日以内出荷
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 GBボタン電池ケース CR2032 表面実装用GB
99税込109
1個
3日以内出荷
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
6日以内出荷
防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セットオーム電機
1,598税込1,758
1セット(2個)
3日以内出荷
衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。
付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット オーム電機防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セットオーム電機
1,598税込1,758
1セット(2個)
3日以内出荷
衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。
付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)自動遮光ゴーグルマスクセットYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付SIS
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター材質ABS、ガラス質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350温度精度±2℃使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)時間精度±30(1日につき1秒)
スマート接触センサー TP-LINKスマート接触センサーTP-LINK
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3電源ボタン電池×1温度(℃)動作環境:0~40構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープLEDインジケーター:搭載動作温度(℃)0~40
デジタル紫外線強度計 ナリカデジタル紫外線強度計ナリカ
18,000税込19,800
1個
6日以内出荷
手のひらサイズ、シンプルなワンタッチ簡単操作データホールド機能搭載でデータ管理が簡単
付属品ソフトケース寸法(mm)45×21×120測定範囲0~20.00mW/cm2(オートレンジ)質量(g)67(電池含む)測定項目紫外線強度(UVA)精度±(4%F.S.+2dgt)機能オーバーレンジ表示、MAX/MIN測定、データホールド、バックライト点灯、電池消耗警告、ディスプレイ表示反転、オートパワーオフ測定レンジ0~1,999μW/cm2、2.00~20.00mW/cm2測定波長290~390nm電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
デジタル温度・湿度計(ウェザーコム) ナリカデジタル温度・湿度計(ウェザーコム)ナリカ
30,000税込33,000
1個
13日以内出荷
デジタル温度・湿度計
付属品USBケーブル、スタンド型式ウェザーコムEX-502寸法(mm)本体:68×120×20、プローブ:Φ22×130、コード長:1,500測定範囲(℃)温度:-30.0~+100.0、湿度:0~100%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±0.3(-30.0~+90.0、±0.4(前記以外)、湿度:±2.0%RH(0~90%RH、25機能温湿度リアルタイム表示、最高・最低温湿度表示、過去1時間毎の呼出表示(最大24時間)、一時記録(50点)、外部データ出力電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)、またはUSBによる給電
デジタル温度計 583N ナリカデジタル温度計 583Nナリカ
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷
-50~+240℃の範囲で温度を測定します。スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。
型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
デジタルストップウォッチ LC058-A02 ナリカデジタルストップウォッチ LC058-A02ナリカ
7,000税込7,700
1個
6日以内出荷
単純・積算計時のストップウオッチです。1・2位の同時計測が可能です。
型式LC058-A02寸法(mm)81×23×66機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、時刻表示、カレンダー表示、防水(JIS防滴2形)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計 checkerシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,700税込8,470
1個
6日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できるボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分寸法(mm)174×50×21質量(g)50精度±pH0.2機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 佐藤計量器製作所pH計佐藤計量器製作所
15,000税込16,500
1個
13日以内出荷
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース寸法(mm)37×42×150測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)分解能(℃)pH0.01、0.1校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所風速計(ミニ)佐藤計量器製作所
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き測定値データホールド機能付き風速測定平均値表示/最高値表示機能付き豊富な測定要素、表示項目
型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
デジタルタイマー TMシリーズ 佐藤計量器製作所デジタルタイマー TMシリーズ佐藤計量器製作所
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
デジタルタイマーです。
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
放射温度計 AD-5613A A&D放射温度計 AD-5613AA&D
4,000税込4,400
1個
6日以内出荷
放射温度計
型式AD-5613A寸法(mm)39×19×77測定範囲(℃)-50~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)分解能(℃)0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.05~1.00(0.01単位で設定可能)
デジタルタイマー AD-5705BK (防滴) A&Dデジタルタイマー AD-5705BK (防滴)A&D
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
最大99分50秒で防滴仕様のデジタルタイマーです。
型式AD-5705BKその他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計、防滴電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)最大設定時間99分50秒最小設定時間10秒
デジタルノギス A&DデジタルノギスA&D
2,300税込2,530
1個
6日以内出荷
デジタル表示のノギス。
測定範囲(mm)0~150表示LCD5桁最小目盛(mm)0.01電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)材質(表示部)ABS
デジタル温度計 AD-5625 A&Dデジタル温度計 AD-5625A&D
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
流量計 グリーンライフ流量計グリーンライフ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。
用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付オーム電機
6,979税込7,677
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量10段階調節モード切替 2段階・ 連続運転モード・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)切タイマー8段階左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階取扱説明書(4.88MB)
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付オーム電機
6,479税込7,127
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量12段階調節モード切替 3段階・ 連続運転モード・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止切タイマー8段階左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1420(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整12段階取扱説明書(4.62MB)
3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付オーム電機
5,979税込6,577
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい風量調節3段階(弱/中/強)切タイマー3段階(1h/2h/4h)左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)取扱説明書(4.71MB)
...
cr2032 ホルダー特集