使用温度範囲(℃)-10~60
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-10~85
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法T(mm)425
ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ
保護等級IP4X
寸法I(mm)480
寸法B1(mm)600
寸法V(mm)594
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2
扉形式片扉
穴数S18
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。
色ナチュラル
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様一点表示タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材
材質刃部:機械構造用炭素鋼
刃数6
硬度HRC45-50
RoHS指令(10物質対応)対応
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所キッチン、室内全般
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状液体
主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
標準使用量1m2当たり約10秒噴射
RoHS指令(10物質対応)対応
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
アズワン品番64-9308-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
リング付きタイプ
用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に
材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン
色混色
先端Wフック金具付
RoHS指令(10物質対応)対応
色ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)
材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)
適合板厚(mm)t2.0~t3.0
リング内径(Φmm)約19
取付穴径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.1
硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。
コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もクッキリ。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質PVC
寸法(mm)560×205×3
RoHS指令(10物質対応)対応
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
コンテナを効率よく収納出来ます。
付属品棚板2枚付
質量(kg)25
高さ(mm)900
奥行(mm)380
間口(mm)900
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×375×800
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)35
グリーン購入法適合
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
表紙は半透明PPシートを使用。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
サイズA4判S型
仕様マットタイプPPポケット100枚・カラー台紙付、見出し部/背紙差替式
フラップ付でポケットを守る、持ち歩きにも便利なクリアーブック。ポケットがグシャっとなるのを防ぐフラップ付で、鞄へ入れる際に便利です。また、「しおり」としても使用できます。裏表紙には、名刺などが差し込めるスリット付の補助ポケットが付いています。
サイズA4判S型
材質再生PPシート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フラップ付、補助ポケット付(裏表紙内側)、マットタイプPPポケット
CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.56MB)
・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)57
タイプフェノール樹脂製
t5
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1
クランプ径(Φmm)20、20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
幅(mm)1805
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能
耐荷重(kg/段)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ