TENQOO直付CR6W230東芝ライテック29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能