202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト ベルト50mm幅専用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)720 材質(車輪・金具)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)520 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

アルトコーポレーションエコエプロン CR8000
エコ商品、RoHS
撥水加工を施した、エコ素材のエプロン 再生繊維を使用
種別エプロン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル65) 対応シーズンオールシーズン 丈(cm)79(フリー) 素材ユニエコロツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19104115
1着
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)7 グレー 高さ(mm)150 材質(本体)樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)ゴム車(スチール金具) 奥行(mm)520 間口(mm)720 積載荷重(kg)200 内容1セット(4台) キャスターゴム車 100Φ 自在(4個) 荷台寸法(幅)(mm)700 荷台寸法(奥行)(mm)520
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DC電源で面倒な配線をシステム化。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7 グレー 高さ(mm)150 材質(本体)樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)ゴム車(ステンレス金具) 奥行(mm)520 間口(mm)720 積載荷重(kg)200 内容1セット(4台) キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個) 荷台寸法(幅)(mm)700 荷台寸法(奥行)(mm)520
1セット
72,980 税込80,278
翌日出荷

WEB(クモの巣)から学んだ新発想のウレタンフォームマットレスです。ADLの変化に合わせて生じる療養者の多様なニーズを1枚でキャッチします。療養者からの寝心地に関する訴えや機能訓練等により身体状況が改善した際はハード面に、持病等によりベッド上で過ごす時間が長くなった場合にはソフト面に、療養者の状態に適した床面をその場ですばやく提供することができます。クモの巣の特徴をマットレスの構造に応用。巣の骨格を保持する縦糸を沈み込みを抑える性能に、ムシや葉が引っかかっても巣が壊れないように柔らかく伸びる横糸を体圧分散性能に応用にしました。糸の太さに変化をつけることで沈み込みを調整しながら、ソフト面とハード面のあるリバーシブル構造を実現。なお、中間層は、体重が集中する腰部の縦糸を太くすることで、快適な寝姿勢を保ちます。柔らかなウレタンフォームときめ細やかな横糸が身体を優しく包み込むため、体圧を分散します。仰臥位では仙骨部と踵部を、背上げ時は座骨や尾骨をWebが優しく包み込みます。しっかりめのウレタンフォームと、太めの横糸が身体をしっかり支えるため、寝返りや離床などベッド上の動作を妨げません。荷重がかかる腰部の沈み込みを抑えるために、腰部と頭部胸部・脚部踵部で縦糸の太さを調整し、S字ラインを保持します。持ち運びに便利なハンドル付きです。カバーのファスナーは大きくL字型に開くので、交換が簡単です。濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノールでの清拭消毒に対応します。
仕様お手入れ方法(カバー):消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭、洗濯可(40℃以下) 材質ソフト層/ウレタンフォーム(スリット加工)、中間層/ウレタンフォーム(抜き加工)、ハード層/ウレタンフォーム(スリット加工)、専用カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) 寸法(mm)830×1910×120 質量(kg)6.4 アズワン品番68-6653-18
1個
95,998 税込105,598
5日以内出荷

オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングパープルコーティング
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7 グレー 高さ(mm)150 材質(本体)樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)ゴム車(スチール金具) 奥行(mm)520 間口(mm)720 積載荷重(kg)200 内容1セット(4台) キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個) 荷台寸法(幅)(mm)700 荷台寸法(奥行)(mm)520
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付
材質(本体)ポリエステル<デニム柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
1着
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付
材質(本体)ポリエステル<千鳥柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
1着
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)



トンボ[ウエア・白衣・検診衣]前開きシャツ CRシリーズ
首まわりをすっきりみせるデザイン。一目でサイズが分かるピスネーム付。掛け間違いを防ぐため第2ボタンのみ内側の色を変えています。
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




長寿命VCS(VCR)コート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理VCS(VCR)
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
1箱(40枚×25袋)
84,980 税込93,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146 シリーズカラー 質量(g)674(平均) シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
238,800 税込262,680
3日以内出荷

1台
348,800 税込383,680
3日以内出荷

1個(4個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個(4個)
1,348 税込1,483
5日以内出荷

1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)