130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3251 DFME-200-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスAr+2%O2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。 ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接 JIS規格Z3326 YFME-C-250 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512(6432M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 2W。Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷

抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100m
1セット(4000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Qシリーズ = CRM2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)200m
1セット(20個)
899 税込989
7日以内出荷

抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。特長 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 低い抵抗値を実現 用途 電流検出 電源 ステッピングモータードライブ フライバック電源用スナバー抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カーボンモンキーレンチ
たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。軽量高強度です。 CFRTP材 [Hi-5]採用。傷つけません(メッキコートした部品など)。フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)
トラスコ品番436-4263 材質樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂) 全長(mm)209 最大口開き(mm)30 本体サイズ(mm)209×16×66
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

仕様●CC-Linkバージョン :Ver1.10/Ver2.0(スイッチにより切替) 適合規格CE、U1、C 通信方式リモートI/O通信 最大入出力点数ワードスレーブ:2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ:512点(入力256点/出力256点) 占有局数4局 局種類リモートデバイス局
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷


1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)
エコ商品
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 本体質量(g)約25(端子台含む) 消費電流(mA)90以下 通信方式半二重方式 使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) インターフェイスRS-422/RS-485 2ch 伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±7'
1本
8,688 税込9,557
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~2.5 外径公差m5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。 CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g)130以下(本体のみ) 耐電圧AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(A)5V系:0.4 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分) 実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 占有号機数1、2、4、8号機分
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
1脚
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性PTFE 高さ(mm)21 品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット 包装バルク, 非滅菌 フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-73
1セット(50個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版) 消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
149,800 税込164,780
81日以内出荷

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分 質量(g)190以下(本体のみ) 保存温度(℃)-20~+75 通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚
質量(kg)11.3 高さ(mm)725 奥行(mm)490 肘掛あり 座高(mm)390 材質(脚)金属(鋼)クロームメッキ加工 グリーン購入法適合 背タイプローバック ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし サービス分類組立・設置・取付
1脚
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状スパイラル刃 刃数6 寸法W(mm)5 チップタイプS20 寸法CH(mm)0.4
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 COMBO 侍
エコ商品
高輝度ライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ タイプSEA 搭載モデル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗って繰り返し使える! 耳が痛くなりにくい! 3層構造で綿素材配合!
寸法(mm)230×150×10 混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100 寸法(cm)13.5×18.5 機能温感 対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
1セット(3枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
8,440 税込9,284
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
8,360 税込9,196
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
9,080 税込9,988
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,640 税込8,404
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
7,000 税込7,700
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
8,440 税込9,284
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)