こんなお得な商品も!
スパナセット
モノタロウ
¥899
税込¥989
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546
セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)700
こんなお得な商品も!
コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
こんなお得な商品も!
コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!
マグネットクリップ スチール 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。
ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。
目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1209
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)104
寸法L(mm)40
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理TiNコーティング
適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 30 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 30AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG全長 = 193mm圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439') 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500') 325-3500 もあります。
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
こんなお得な商品も!
コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トラスコ品番828-3532
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007
質量(kg)5.2
質量(1セット)(kg)5.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)17.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302
セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19
質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9976
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)23
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770
質量(kg/セット)23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
サイズミリ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9975
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)26.3
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772
質量(kg/セット)26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。
入組点数54点
トラスコ品番432-7551
セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B
質量(kg)26
差込角(mm)12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
質量(kg/セット)26.0
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
スタンダードな9.5sq.ツールをセット。
入組点数35点
トラスコ品番432-7527
セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B
質量(kg)20.7
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
質量(kg/セット)20.7
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58
差込角(mm)12.7
質量(kg)18.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
付属品ビニールパック入
セット内容CS-08、CS-10、CS-12
質量(kg)0.14
セット商品数3
アズワン品番64-8471-23
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。
入組点数65点
トラスコ品番432-7535
セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B
質量(kg)23.1
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
質量(kg/セット)23.1
1セット
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。
種類コンビハンマー/ショックレスハンマー
材質(頭)スチール/ナイロン
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
こんなお得な商品も!
スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
関連キーワード
1
2
3
次へ