こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム
幅(mm)300
高さ(mm)400
取付け方法カラーコーン取付
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RN 803
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
全長(mm)220
刃長(mm)80
粒度#300
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.5×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付
アズワン品番65-8906-95
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス
表面処理TiAlNコーティング
先端角度135°
リード角30°
RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼溶接
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]
最高温度(℃)100
接続フランジ(JIS10K)
材質(パッキン)NBR
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)72
直径(Φmm)5.5
溝長(mm)28
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)
アズワン品番65-3802-65
1式
¥99,980
税込¥109,978
48日以内出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
回転数(min-1[回/分])4200
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)
アズワン品番65-3802-64
1式
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
回転数(min-1[回/分])3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
仕様●内径(I.D.):5.5mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-22
1箱(5本)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
角度公差(度・分)0/-30'
トラックのシート掛け、荷役作業や工場、倉庫などで大活躍!
天板が広くその上で作業ができる為、様々な作業におすすめです。
奥行が広く安心して昇降できる幅広設計。
両側手摺標準装備で安全!取り外しもカンタンなので様々な現場状況に対応できます。
折りたたみ構造なので組立不要!収納時場所にも困りません。
背面キャスター付きで移動も便利!
天板高さ(m)1.35
最大使用質量(kg)100
奥行き(cm)117
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):5.5●全長(mm):120●有効長(mm):45●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工
アズワン品番65-9290-24
1本
¥1,870
税込¥2,057
翌々日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)40~52
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質ステンレス鋼溶接
形状スイベルジョイント
最高使用圧力(MPa)2.1
最高温度(℃)100
材質(パッキン)NBR
接続ねじ種類フランジ
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])4200
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ