カテゴリ
- 農業機械(58)
- 制御機器(39)
- 作業工具(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 溶接用品(13)
- 機構部品(13)
- 切削工具(11)
- 自転車部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 梱包用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 事務用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 安全保護具(3)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(39)
- VISHAY(18)
- ゼノア(17)
- エスコ(14)
- 三立電器工業(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- 神保電器(8)
- オーエッチ工業(6)
- コガネイ(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ニチコン(5)
- Texas Instruments(5)
- オーム電機(4)
- 不二空機(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- ANEX(3)
- SMC(3)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「cs5」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
クーラーOリング
Modes(19件のレビュー)¥819税込¥9011袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
コーキングノズルストッパー
SK11(16件のレビュー)¥559税込¥6151セット(4個)当日出荷コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
ジョイント式 洗車ブラシ PP先割
ワコー(9件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200種類柄付きタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
チェーンソーヤスリ
ツボサン(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から3日以内出荷チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。用途チェーンソー刃の目立再生。
Spa Plus ハンディ洗車モップ
ワコー(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。用途ポリマー車のメンテに。質量(g)約245材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
宇宙ノコ
PICUS(大洋精工)¥699税込¥7691個当日出荷力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
ミニハンドクランプセット
E-Value(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スクラップブック
LION (ライオン事務器)¥429税込¥4721冊当日出荷から4日以内出荷仕様台紙28枚(56ページ)付材質(表紙)クラフトボード/再生紙、台紙:クラフト用紙/再生紙色クラフトグリーン購入法適合
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納
エレコム(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(5枚)当日出荷割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
替刃式セーフティスクレーパー
SK11(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷削る、はがす作業が簡単にできます。 刃の出し入れが簡単です。 工具不要でブレード交換ができます。用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。材質SK-5質量(g)100刃幅(mm)90刃の厚さ(mm)約0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1219材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)13寸法L(mm)20ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.88
スマートフォン用ストラップ/クリップ(高耐久)
エレコム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷断線や劣化に強い高耐久モデル!ステンレスワイヤーを採用し、金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。色ブラック
有接点センサスイッチ CS□T□
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
男子手術帽 CS-500
ナガイレーベン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷仕様後ひも止め式素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
組立棒(パイプキャップ付き)
アズワン(3件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から翌々日出荷ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
デスクルーペ RCS-5
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。仕様1mmスケール付きレンズ径(Φmm)30倍率(倍)5レンズガラスレンズ
クッションゴム(Φ16×L13)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝