ストラップのバタツキを抑える。◎同色2個入り。◎マグネットバックル使用可能。◎ワンタッチバックル使用可能。全6色
ボルト、ナット、ワッシャーのセット
適合機種CSH-1
アズワン品番65-2348-94
1個
¥999
税込¥1,099
63日以内出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質M2
面取角度90°
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバーをボトル締め
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
ホイールの整備や組立に最適なツールです。
SH-1はスポークのテンション調整の際にスポークを確実に固定し、丸スポークやブレイデッドスポークのねじれや、ストレートプルタイプのスポークの回転を防止することができます。
ヘッド部は様々な角度でスポークを掴むことができるため、手の負担なく作業することができます。
幅(mm)スポーク:2.3(13ゲージ)以下
適合スポーク:Jベンドタイプ、ストレートプルタイプ
アズワン品番65-0562-61
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100
色ライトベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。
スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。
繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。
コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。
[CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。
また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。
さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。
ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。
機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。
付属品ナット2個
使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)
接点構成接点形、1信号型
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:1000万回
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)
曲半径R7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作距離(mm)約0.3
取扱説明書(0.9MB)
ケーブルタイプキャブタイヤ
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途直貼り工法
長さ(mm)895
幅(mm)142
厚さ(mm)13.5
取扱説明書(1.64MB)
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
全長(mm)112
仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
表面処理ノンコーティング
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14
種類ハンド
形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
材質スチール
幅(mm)100
奥行(mm)520
【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
内容120周巻(3巻入)
サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38
関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
9日以内出荷
FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード。
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II(SEL70200G2)用レンズフード。
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G)/FE 16-25mm F2.8 G(SEL1625G)用レンズフード。
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール
寸法(mm)49×178
内容量(mL)150
pH13.0±0.5
液性強アルカリ性
材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
業界最長のテールランプがリリース!。シーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え不可)。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。組み合わせにより横一列での取付も可能。1年間のメーカー保証付き
用途トラック用テールランプ
色レッド/クリア
奥行(mm)85
縦幅(mm)153
各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。
アンチダストコーティング加工。
濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。
材質シリコン(アンチダスト加工)
適合ベルト幅(mm)600
タイプ固定脚スチール製
適合ベルト幅(mm)250
タイプ固定脚スチール製
適合ベルト幅(mm)200
タイプ固定脚スチール製
業界最長のテールランプがリリース!。ウインカーレスモデル。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。組み合わせにより横一列での取付も可能。1年間のメーカー保証付き
用途トラック用テールランプ
色レッド/クリア
奥行(mm)85
横幅(mm)685
縦幅(mm)153
対応12/24V
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ