ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC、NB
部品名称CUパッキン
部品番号76
機種区分共通(後期B・C型)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)1.0
材質銅
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)1
材質銅
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
種類丸ワッシャー
付属品グリースパック
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
表面処理生地(または標準)
材質銅(CU)
呼び5.5×9.5×1
ねじの呼びM5.5
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅
厚さ(mm)1
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅
厚さ(mm)1
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
圧力計の接続用パッキンです。
仕様平パッキン
材質銅
厚さ(mm)1
質量(g)2
穴径(Φmm)5.5
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質合成ゴム
厚さ(mm)4
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)22
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。本品は横側面に突起があります。
用途補修・交換用として
ラジエターコックに使用する交換用パッキンです。
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)24
厚さ(mm)2
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
質量(g)3
寸法(高さH×幅W)(cm)5.8×10.7
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31
内径(Φmm)73
外径(Φmm)100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
適合本体INS-60/INS-80/INS-100
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
適合本体INC-60/INC-80/INC-100
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。
別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-89
1個
¥349
税込¥384
欠品中
4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
呼び32
材質CR
呼び径32
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
セット内容立水栓等の管用ねじと銅パイプの接続パッキン
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
内径(Φmm)67
寸法A(mm)67
寸法B(mm)46.5
寸法C(mm)10
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
適合本体IDS-120S/IDS-150S/IDS-W150
1セット
¥299
税込¥329
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ