14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機分岐母線銅バー
エコ商品
材質銅板製 仕上ニッケルめっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。 材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)15
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20104-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY BAJA [モンキーバハ] 91-。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
適合CY50 76-/XR80 79-84/XR80R 85- 材質スチール 歯数15T チェーンサイズ420
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質 歯数15T チェーンサイズ420
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質 歯数13T チェーンサイズ420
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質 歯数14T チェーンサイズ420
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20104-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] APE50 [エイプ50] 01-06/DX。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 78-88。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] Z50J 78-。ホンダ[HONDA] MONKEY BAJA [モンキーバハ] 91-。ホンダ[HONDA] NS50R 00-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
適合CY50 76-/XR80 79-84/XR80R 85- 材質スチール 歯数13T チェーンサイズ420
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●バックライト : あり●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●質量 : 100g●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁のバックライト付き LCD ディスプレイミニチュア電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで、ディスプレイの輝度を調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

「さり気ない雰囲気」に仕上げられたブランクキーです。全体の大きさやアクセサリーホールの配置にデザイン制限を設け、純正キー同等の実用性の保持にこだわりました。 同一タイプの2本1セット。キー部分は真鍮製、グリップは硬質ナイロン製。
適合車種Monkey・Gorilla・Ape50/100・XR50/100 Motard・Super cub・JAZZ・MAGNA50・CD50など
1セット(2本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)