カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)

「cv-100w」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
189税込208
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
デジタル直流電圧計 小型 はくでんデジタル直流電圧計 小型はくでん
589税込648
1個
5日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
CV Series(CV3BN50) SMCCV Series(CV3BN50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.25MB)取扱説明書(5.09MB)
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3DN SMCバルブ付エアシリンダ CV3DNSMC
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~)SMC
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3FN SMCバルブ付エアシリンダ CV3FNSMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)SMC(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)SMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CV300-10W トランス 富士インパルスCV300-10W トランス富士インパルス
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
CV-300-10W専用トランス※100V
対応CV-300-10WKアズワン品番67-8107-78構成部品配線、電気関連
バルブ付エアシリンダ CV3LN SMCバルブ付エアシリンダ CV3LNSMC
34,980税込38,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CV Series(CV3FN50TN) SMCCV Series(CV3FN50TN)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3TN100 SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN100SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3K~)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN100 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN100SMC
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN80SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
CV Series(CV3CN100) SMCCV Series(CV3CN100)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN40SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付通電押引(-) 通電押出し形
CV Series(CV3BN63) SMCCV Series(CV3BN63)SMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3C~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3C~)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ (CV3DN~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3DN~)SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN100 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN100SMC
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN63SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CV Series(CV3TN40) SMCCV Series(CV3TN40)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CV Series(CV3FN100) SMCCV Series(CV3FN100)SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
CV Series(CV3DN100) SMCCV Series(CV3DN100)SMC
52,980税込58,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
CV Series(CV3BN40) SMCCV Series(CV3BN40)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~)SMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3FN100-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN100-~)SMC
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形式(N) 無給油タイプ