515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2026-64
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エレキットUSB-DACモジュール
エコ商品
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
欠品中

Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品
質量(g)160 外形寸法(mm)140×57×44 表示通信:LED(同期信号により点滅) 電源電圧(V)DC24(+15%~-10%) 保護等級IP20 同期方式フレーム/ビット 雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと 伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式 伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:DA変換●使用IC/部品:DAC121S101●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-72
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Measurement Computing co.4ch 16bit アナログ電圧出力モジュール
エコ商品
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 4ch 同期出力【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、アナログ出力レンジ ±10V/0-10V、8bit デジタル入出力【データ処理ソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷

アナログ・デバイセズのAD5541Aを搭載した16ビットのD/Aコンバータモジュールです。AD5541Aは、シングルの16ビット、シリアル入力、バッファなし電圧出力のD/Aコンバータで、単電源の2.7V~5.5Vで動作します。
仕様●低ノイズアナログ出力●SMAコネクタ●基準電圧:2.5V●小型基板サイズ:3.0cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠 アズワン品番67-0390-61
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

DVI/HDMI信号からコンポジットビデオ信号へ変換DVI/HDMIからコンポジットビデオ信号へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをアナログコンポーネントまたはコンポジットビデオに変換3G-SDI入力時は1080iのアナログコンポーネント信号として出力。 HD/SD-SDIの場合は入力解像度と同じアナログコンポーネント信号またはコンポジット信号に変換。 SDIに重畳されている音声信号はアナログ音声として出力可能。
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷



MCP4921/4922シリーズ12ビットD/Aコンバータ
仕様アーキテクチャ = レジスタストリング分解能 = 12ビットフルスケールエラー = 1%FSR全非線形エラー = 12LSBDACチャンネル数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14最大セトリング時間 = 4.5μsデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)出力極性 = ユニポーラ基準電圧 = 外部電源タイプ = 単一電源寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●アーキテクチャ:電流ステアリング●分解能:8ビット●フルスケールエラー:±3%FSR●全非線形エラー:±2LSB●DACチャンネル数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●最大セトリング時間:10μs●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●出力極性:ユニポーラ●基準電圧:外部●標準シングル供給電圧:5.5 V●動作温度 Min:-40 ℃mm●TC1320シリーズ8ビットD/Aコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
849 税込934
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用 デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。 ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、 優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。 フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成 電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。 安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、 それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、 音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。 また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、 S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。 TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能 LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、 インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。 数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。 またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。 マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応 より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。 急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。 さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。 ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。 ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部 ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、 48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった 汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から 高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs 分解能8ビット インターフェースデジタル:パラレル ピン数(ピン)16 電源タイプデュアル電源 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments パッケージMDIP 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)70 基準電圧外部 出力極性ユニポーラ
1個
439 税込483
翌々日出荷

SYZYGY準拠のD/A変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したD/A変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインターフェースで、FMCよりも小さく低コストのフォームファクタです。Zmod D/A変換モジュールは、最大100MS/sのサンプルレートで14ビットの分解能で2つの±5V信号を同時に生成することができます。アナログ出力は、SMAケーブルを使用して外部回路に接続します。Eclypse Z7やGenesys ZUなどに搭載
仕様●出力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●分解能:167μV、665μV(振幅>1.25V)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●出力インピーダンス:50Ω●アナログ出力帯域幅:40MHz+ @3dB、20MHz @0.5dB、14MHz @0.1dB●スルーレート(2Vステップ):180V/μs アズワン品番67-0360-88
1個
22,880 税込25,168
翌々日出荷

ビット・トレード・ワン波形発生器
ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器。10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能。DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書 質量(g)約60 電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 対応OSRaspbian 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く) 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 保証期間お買い上げから1年間 出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ 適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降 精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内 出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ) 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ) 出力点数2点(2チャンネル) 入力14ビットバイナリ 入力点数2点(2チャンネル) 絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁 出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω) 入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω) 電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。 変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) 絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
1個
35,980 税込39,578
欠品中

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g)約90(本体のみ) 電源(V)DC12 (11.5~16) 周波数(kHz)(特性)20~40 消費電流(mA)最大約40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く) 通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠 ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250 出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1 プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C) 質量(g)約80(本体のみ) 電源(V)DC12 (11.5~16) 周波数特性20~80kHz (-3dB) 消費電流(mA)最大約85 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く) 入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1 ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250 出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-71
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

仕様分解能 = 12ビットADC数 = 1実装タイプ = 表面実装アーキテクチャ = Delta Sigma標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 Vパッケージタイプ = SOICピン数 = 16入力信号タイプ = シングエンド入力タイプ = 電圧電源タイプ = シングル寸法 = 10.31 x 7.493 x 3.505mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷


仕様分解能:16ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:0.015ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:10ppm FSR●幅:3mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)信号へ変換DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

仕様アーキテクチャ = デュアルスロープADC数 = 1入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40全非線形エラー = 1Counts電源タイプ = デュアル電源動作温度 Min = 0 ℃ディスプレイドライバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

【技術解説記事公開中】。Zynq搭載ボードの決定版"Eclypse Z7"で始める高速信号処理システム開発[Vol.1] [Vol.2] [Vol.3]。SYZYGY準拠のA/D変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したA/D変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインター
仕様●入力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●入力範囲:±1V(高ゲイン時)、±25V(低ゲイン時)●分解能:0.13mV(高ゲイン時)、3.21mV(低ゲイン時)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●入力インピーダンス:1MΩ//18pF●アナログ入力帯域幅:70MHz+ @3dB、30MHz @0.5dB、2MHz @0.1dB●入力保護電圧:±50V アズワン品番67-0390-90
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷




仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 2●分解能: 18ビット●サンプリングレート: 0.004ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: 35ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
46,980 税込51,678
欠品中

A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OSWindows(R)7/8/10 アズワン品番7-4877-03
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 22.3ksps●入力信号タイプ: シングエンド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷