耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0858
材質/仕上ステンレス
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
D環の固定に使用します。
ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂
穴数4
トラスコ品番255-1721
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。
仕様2穴タイプ
材質スチール(SWRM)
種類ウォールフック
材質(ねじ部)スチール(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ2 0925
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様Dリング
材質ポリアセタール
色ブラック
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
材質スチール
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)1814
プレート寸法(mm)38×49
リング幅(mm)56
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
取り外しのできるプラスチックバックルです。4サイズ展開、豊富な色のバリエーションからお選びいただけます。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン
適合50mm幅ベルト用
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
サイズΦ約4.2mm(ヘッド)
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)
穴数4
材質アルミ
長さ(mm)50
質量(g)16
穴数2
伸縮自在のリール付きIDカードホルダー
最長30cm伸びる伸縮自在のリール付き。必要な時にだけ伸ばせるので読み取り機へのタッチが便利。
安全パーツ付き。引っかかったり強い力が加わるとネックストラップの留め具が外れます。
両面ポケットタイプ。
用途社員証や名刺などの収容に
サイズIDカード
リール機能あり
仕様ネックストラップ付
ポケット数3ポケット(表1ポケット・裏2ポケット)
収納寸法(mm)H62×W95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×105×8
材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PVC、ネックストラップ/PU、ネックストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、リール/亜鉛合金、ナイロン、安全パーツ/POM
RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの 2 メートルのオス SCSI III- メス SCSI III ケーブルは、コンピュータや他のデバイスを物理的に接続するための便利な方法です。オス - メスリードは、データ転送に SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、データ信号を効果的に伝送します。 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ型の留め具が付いているので、接続が簡単で、接続後にリードが緩んだり外れたりするのを防止できます。コネクタは、ケーブルに完全に成形されているだけでなく、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からもシールドされています。さらに、このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースを備えていて、ケーブルを損傷から保護し、最高 +80 ° C の温度で動作できます このケーブルは、品質と性能がテストされたエンジニア向けの RS Pro 製品です。コールセンターやオフィスのコンピュータハードウェアに接続されています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III ケーブル .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 1 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 1 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えており、データ信号を効果的に伝送できます。 SCSI ケーブルアセンブリには、簡単に接続できるように蝶ネジ型の留め具が付いています。また、リードが緩んだり、接続された後は外れたりしなくなります。コネクタはケーブルに完全に成形され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。ケーブルのグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)ジャケットは、ケーブルを損傷から保護し、 +80 ° C の温度に耐えます このケーブルは、最高品質の RS Pro シリーズの一部として、耐久性と一貫性を実現するためにエンジニアによって厳しくテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 1 m .蝶ねじ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro 2 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの RS Pro 2 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。データ転送を迅速かつ簡単に行うために、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用しています。各端に 68 ポジションのオスコネクタが付いており、このオス - オスリードはデータ信号を効果的に伝送します。 接続を容易にするために、 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ留め具が付属しています。これにより、リードの緩みや日常の使用中の切断を防止できます。コネクタはケーブルに頑丈に成形されており、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (塩化ビニール)ジャケットを備え、損傷から保護します。 このケーブルは、 RS Pro 製品に含まれている耐久性と一貫性について、エンジニアによってストリングとしてテストされています。通常は、オフィスからレコーディングスタジオまで、 IT ハードウェアをどこにでも接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えているので、効果的なデータ伝送が可能になります。Small Computer System Interface ( SCSI )規格を使用することで、データ転送が迅速かつ容易になります。 接続をすばやく簡単にするために、 SCSI ケーブルアセンブリには蝶ネジ留め具があります。これらにより、接続がしっかりと維持され、緩みや誤脱落が防止されます。ケーブルにしっかりと成形され、コネクタは無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。損傷を防ぐため、ケーブルはグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)で被覆されています。 このような SCSI ケーブルは、通常、 IT ハードウェアの複数のアイテムが接続されている大規模なオフィスやコールセンターなどの環境で使用されています。特長と利点 HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します 長さ 3 m つまみねじ固定具 グレーの被覆 PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード