こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
トラスコ品番782-9213
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)54
種類リンク
寸法A(mm)50
寸法D(mm)5
寸法B(mm)43
使用荷重(kN)0.59
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.78
エスコ品番EA638JD-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類リンク
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)15
寸法D(mm)3
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)12
1セット(2個)
¥330
税込¥363
翌日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ
溶接付です。
用途荷役ベルト等の金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法D(mm)7
包装JAN付袋入り
トラスコ品番829-1200
材質スチール
質量(g)22
種類リンク
適合ベルト幅(mm)25
寸法A(mm)25
寸法C(mm)3
縦(mm)25
横(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
トラスコ品番829-1203
材質スチール
質量(g)38
種類リンク
適合ベルト幅(mm)50
寸法A(mm)53
寸法C(mm)4.5
縦(mm)53
横(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525
材質亜鉛ダイカスト
種類リンク
寸法D(mm)2
寸法B(mm)32
寸法C(mm)23
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質スチール
種類リンク
寸法C(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色ブラック
質量(g)920
ケーブル長(m)10
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度2560×1600
ケーブル外径(Φmm)8.6
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタADVI-D[25ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
伝送速度(Gbps)最大9.9
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色ブラック
質量(g)1400
ケーブル長(m)15.2
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度2560×1600
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0~40
コネクタADVI-D[25ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
伝送速度(Gbps)最大9.9
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大解像度2560×1600に対応。
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。
電波障害を排除するフェライトコア。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。
DVI DDWG規格に準拠。
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
ケーブル長(m)5
色ブラック
質量(g)510
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス)
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質スチール
寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)2
アズワン品番64-7988-21
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
RS Pro 5 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
材質スチール
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)1814
プレート寸法(mm)38×49
リング幅(mm)56
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
踏み台として使用する際にステップ部を倒して使用します。
耐荷重(kg)200
入数1個
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-125
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)35
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
材質SUS304
材質スチール
線径(Φmm)17
使用荷重(kg)2268
プレート寸法(mm)44×64
リング幅(mm)74
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法C(mm)28
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
1個
¥380
税込¥418
欠品中
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
家の中や工場・作業場などにおいて強力な引きかんなどに。
耐荷重(kg)500
入数1個
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
エスコ品番EA638JD-5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)9
種類リンク
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)25
寸法D(mm)4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)22
1セット(2個)
¥515
税込¥567
当日出荷
材質スチール
線径(Φmm)19.5
使用荷重(kg)3024
プレート寸法(mm)51×64
リング幅(mm)74
1個
¥3,260
税込¥3,586
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ