耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
形状D型
色黒
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)10
トラスコ品番442-9982
幅(mm)15
質量(kg)0.9
長さ(m)25
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
部品名称ダイゴムパツキン
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.22MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.73MB)
図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.7、MH10A 本体部品_No.7、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.15、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、SGカタカケ10B 本体部品_No.6、MH5A-1 本体部品_No.8、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.6、MHK10P 本体部品_No.9、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.6
1個
¥215
税込¥237
7日以内出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。
トラスコ品番469-9183
材質エチレンプロピレンゴム
長さ(mm)330
幅(mm)30
厚さ(mm)21.5
色黒
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304
仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)
寸法W1(mm)558
寸法W2(mm)600
寸法W3(mm)578
適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会)取得。
高い密閉力で臭いモレ、液モレしにくい。
糠床としても使える。
サイズが豊富で様々な食材に対応。
ナノシルバーで揃えれば冷蔵庫スッキリ。
足があるので重ねやすく、冷気が通りやすい。
角が丸いから洗いやすい。
パッキンの取り出し穴付きでお手入れ簡単。
ロックは100万回の開閉試験に合格。
フタを外せば電子レンジの使用可能
仕様●重量:約1.9kg●サイズ:(W)30.5×(H)24.5×(D)23.5cm●セット内容●▼各小×4(132×100×52mm)●▼角中×2(204×133×58mm)●▼丸小×2(100×100×66mm)●▼角特大深型×1 すのこ付(252×180×147mm)●▼角大×1(298×228×85mm)●ふた、本体:ポリプロピレン(銀ナノ粒子・シリコンゴム混合)●パッキン:シリコン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番67-8740-53
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
外せるハンドルで便利がいっぱい!。コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!。。オーブン調理OK!。オール熱源対応。セット内容:深型フライパン20×20cm(スクエア)、フライパン24×24cm(スクエア)、ガラス蓋20×20cm用(スクエア)、ガラス蓋24×24cm用(スクエア)、専用ハンドル
セット内容5点セット
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
質量(g)深型フライパン(18cm):446、フライパン(24cm):537、ガラス蓋(18cm):537、ガラス蓋(24cm):660、ハンドル:184
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型フライパン(20cm):210×210×80、フライパン(24cm):250×250×45、ガラス蓋(20cm):215×215×55、ガラス蓋(24cm):255×255×40
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45
関連キーワード