カテゴリ

  • 安全保護具(28)
    • 工具差し(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
  • 空調・電設資材(224)
  • 配管・水廻り設備部材(190)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 農業機械(78)
  • 制御機器(45)
  • 作業工具(35)
  • 切削工具(25)
  • バイク部品(22)
  • 照明(22)
  • 住設機器(22)
  • 測定用品(20)
  • 安全用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 清掃用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 安全標識(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「d管」の検索結果

1,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
ゴール用防護マット2 トーエイライトゴール用防護マット2トーエイライト
35,980税込39,578
1組
4日以内出荷
丸・角パイプゴール兼用
用途100~120mm丸パイプ、80~100mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム質量(kg)1.5/本寸法(cm)長さ180×厚さ4入数2本1組
ゴール用防護マット トーエイライトゴール用防護マットトーエイライト
48,980税込53,878
1組
26日以内出荷
丸・角パイプゴール兼用
用途100~120mm丸パイプ、75~100mm角パイプ兼用仕様D管付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.8/本寸法(cm)長さ180×厚さ3入数2本1組
ゴール75/80角用防護マット トーエイライトゴール75/80角用防護マットトーエイライト
24,980税込27,478
1組
26日以内出荷
角パイプゴール用
用途75mm・80mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.2/本寸法(cm)長さ180×厚さ3.5入数2本1組
ゴール100角用防護マット トーエイライトゴール100角用防護マットトーエイライト
28,980税込31,878
1組
26日以内出荷
角パイプゴール用
用途75mm・80mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.5/本寸法(cm)長さ180×厚さ3.5入数2本1組
SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用) 昭和コーポレーションSCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)昭和コーポレーション
3,898税込4,288
1パック(10個)
4日以内出荷
スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
ワンショットサイドベイビー L.S.D. DESIGNSワンショットサイドベイビーL.S.D. DESIGNS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
間口が広い横型タイプのミニマムサイズのショルダーバッグ。ロッドホルダー・プライヤーホルダー搭載。アジ・メバルなどのライトゲーム、機動性を重視したラン&ガンスタイルに最適なサイズ感。内装にバッグの中が見やすいレッドを採用。メインポケットにはMEIHO VS3010NDとVS906が入り、小物入れに便利なジップポケットも装備。フロントポケットにはVS906 (7inch/ L size)が入る容量。ルアーの付け替えや魚をキャッチする際に便利なVカットグリップ型ロッドホルダー(実用新案申請中)を左右に配置。各種オプションパーツの取り付けも可能。*別売のオプションパーツをお求めください。ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な釣りに対応。フィッシングシーンに欠かせないプライヤーホルダーを標準装備。バッグフロントのカスタムベースにはプライヤーホルダーやサングラスポーチなどのオプションパーツを取り付け可能。*別売のオプションパーツをお求め下さい。ショルダーベルトには素早い調整が可能なクイックアジャスターを装備、素早く体の前に持ってくることができ、脱着も容易。別売りのサポートベルト(タイプ X)を取り付けることにより、移動時のバタつきやかがんだ時のバッグのズレを防止。本体とベルト角度の特殊カーブが抜群のフィット感を実現。ショルダーベルト付け根にナスカンやD管があり、様々なアクセサリーを取り付け可能。汚れや水に強い撥水加工生地を採用。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。
本体質量(g)【カモフラ系】450【ブラック】460【コーデュラ系】400(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(cm)ショルダーベルト:60~120 (幅5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】29.5×33.5×13(ショルダーベルト除く)素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
支持管取付台 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付台大阪避雷針工業(OHK)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コンパクトポール 大阪避雷針工業(OHK)コンパクトポール大阪避雷針工業(OHK)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
空調ドレン管用カッタ RBN42D レッキス工業空調ドレン管用カッタ RBN42Dレッキス工業
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング6本体質量(g)400適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
空調ドレン管用カッタ RBN67D レッキス工業空調ドレン管用カッタ RBN67Dレッキス工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)ヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査電磁波レーダによる埋設物探査システム探査データは2D及び3Dで表示特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ ナビス(アズワン)ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズナビス(アズワン)
7,798税込8,578
1箱(10本)
当日出荷
仕様D-ブレード 挿管困難用 1箱 10本入寸法(mm)122ブレードEOG滅菌済(個包装)※ブレードは単回使用製品ですアズワン品番8-731-15
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ミラフレキ オーム電機ミラフレキオーム電機
4,698税込5,168
1巻
翌々日出荷
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト通線ワイヤー ジョイントタイプサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)取扱説明書なし
通線ワイヤー サンワダイレクト通線ワイヤーサンワダイレクト
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー取扱説明書なし
コンクリート調 こたつ テーブル 75×60 萩原コンクリート調 こたつ テーブル 75×60萩原
11,980税込13,178
1台(1台)
翌々日出荷
コンクリートのリアルな質感を再現したこたつテーブル。モノトーンやインダストリアル系のお部屋にも合わせやすい、オールシーズ使える洗練されたデザインが特徴です。ひとり暮らしやワンルームのお部屋にも置きやすいコンパクトなサイズ感ですが、天板はPCを置いても作業ができるスペースが確保できるので、炬燵で温まりながら在宅勤務に集中することも。冬はコタツで温まりたいけど、お部屋のインテリアも崩したくない。そんな方へおすすめのこたつテーブルです。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)【脚部】 <ナチュラル>プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)<グレー>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)グレー備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×36.5
木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形 萩原木目調 こたつ テーブル 75×60 長方形萩原
11,980税込13,178
1台(1台)
予約販売
木目のリアルな質感を再現したこたつテーブル。ナチュラル系やインダストリアル系のお部屋にも合わせやすい、オールシーズ使えるオシャレなデザインが特徴です。ひとり暮らしやワンルームのお部屋にも置きやすいコンパクトなサイズ感ですが、天板はPCを置いても作業ができるスペースが確保できるので、炬燵で温まりながら在宅勤務に集中することも。冬はコタツで温まりたいけど、お部屋のインテリアも崩したくない。そんな方へおすすめのこたつテーブルです。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)【脚部】 <ナチュラル>プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)<グレー>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)ナチュラル備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×36.5
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12SMC
4,298税込4,728
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R1/2材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種デルタユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ゴームパッキンCD/PF 日本住環境ゴームパッキンCD/PF日本住環境
3,798税込4,178
1ケース
5日以内出荷
CD管、PF管周りの隙間をブロック CD管とPF管の気密処理に最適。貫通穴があらかじめ開いているため、配管を通す際に穴あけが不要です。
用途貫通部気密・防水仕様対応呼計:14~28パイ材質EPDM入数(枚)5入規格寸法(mm)1.5×200(4穴/枚)
レバー式ベンダー(R=4D) イチネンTASCOレバー式ベンダー(R=4D)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー配管強度保持のためRを大きくとりました!CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
ミニマリズム ベルト ブラック 30 TICTミニマリズム ベルト ブラック 30TICT
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ショルダーバッグの延長やミドルポーチのショルダーベルトと合体可能。プライヤーホルダーやフィッシュグリップをフックできるフロントベルトにカールコード用D管など機能的に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×6×1
コンパクトバッカンIII TICTコンパクトバッカンIIITICT
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
軽量で持ち運びしやすい”ちょうどいいサイズ”ながら、ギミックが充実!!耐久性の高いハードE.V.A素材で、長距離の移動などではしっかりと閉められるWジッパーを、釣りの最中には簡単に開け閉めできるベルクロ式のフタ留めと2種類の留め方を採用。ロッドホルダーは4本、予備のパッケージ入れなどに便利なフタ裏収納つきで、フタはストッパー紐があり開き過ぎないことで圧倒的に出し入れがしやすい!また、小物整理用のインナーケースや、手荷物が多い時に背負えるショルダーベルトも標準装備。フロントのドローコードには使いかけのルアーやミニタオルを引っ掛けたり、 何かと使えるD管も多めに装備されており、機能が満載で使い勝手抜群のコンパクトバッカン。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外寸】45×26×26(ハンドル除く)【内寸】31×22×22
ターポリンエマージェンシーリュック ボウエキ(BOUEKI)ターポリンエマージェンシーリュックボウエキ(BOUEKI)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ターポリンエマージェンシーリュックは、撥水性に優れたターポリン素材を使用したリュックです。水の侵入を防ぐ止水ファスナーを採用。チェストベルトには緊急時に役立つホイッスル付き、停電時も見つけやすい蓄光プリントや、夜道も安心な反射テープが使用されております。物をつるせるD管やデイジーチェーン・背面ポケットなど機能充実の防災リュックです。
用途災害時の避難用に。ホワイトバッグ寸法(mm)約300×120×400
充電式ハンディークリーナーセット エスコ充電式ハンディークリーナーセットエスコ
61,000税込67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時)ホワイトサイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008方式紙パック式吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17集塵容量(L)0.4騒音値(dB)72連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)集塵方式紙パック式充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19集じん量(L)0.4
フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フリーサドル(テープタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
径の違う電線管やCD管をまとめて固定切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160関連資料(4.98MB)
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,298税込4,728
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
デーキャップ 仙台銘板デーキャップ仙台銘板
6,698税込7,368
1箱(100個)
翌々日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,698税込5,168
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール付き
キャッピカ 仙台銘板キャッピカ仙台銘板
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及びD19~D25兼用です。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
エコキャッピカ 仙台銘板エコキャッピカ仙台銘板
5,398税込5,938
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)シール付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 029
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
大型CD管リール ミノル工業大型CD管リールミノル工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
ゴームパッキンCD/PF NewHikariゴームパッキンCD/PFNewHikari
598税込658
1個(2枚)
3日以内出荷
CD管・PF管周りのすき間をブロック!ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。呼び径Φ14~28に対応。EPDMゴムで耐候性にも優れています。
材質EPDM入数2関連資料(1.71MB)
本革ペン型ドラ差しレッド コヅチ本革ペン型ドラ差しレッドコヅチ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
本革を使用した丈夫なツールケースです。ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。
用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
本革ペン型ドラ差しブルー コヅチ本革ペン型ドラ差しブルーコヅチ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
本革を使用した丈夫なツールケースです。ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。
用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
本革ドライバー2段差しレッド コヅチ本革ドライバー2段差しレッドコヅチ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
本革を使用した丈夫なツールケースです。ドライバーを2本収納できます。
用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
...
工具差しカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら