深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状なし
刃径公差(mm)h8
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)125
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状XH形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
材質本体=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム
テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)11
エコマーク認定認定
商品タイプつめ替え用テープ
エコマーク認定番号16 112 043
丈夫で型崩れしにくく洗いやすいパンチングタイプ
お手入れしやすいシリコーン加工
深型ボウルとスタッキング可能
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
足付でシンク内に置いても衛生的
材質ステンレス鋼(表面:シリコーン樹脂塗装)
色ブラック
主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。
サイズフリー
仕様後ろひも絞り
トラスコ品番825-3123
種別キャップタイプ
色ホワイト
質量(g)40
規格ISO
グレードクラス1000
混率(%)ポリエステル100%
アズワン品番6-7553-01
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50
感度(mm/m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
32日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス
材質サーメット
コーティングノンコーティング
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
セット内容スマートポンプ及びボトルキャップ用 Oリング P-34、逆止弁ユニット、逆止弁用Oリング S-3、逆止弁スプリング、逆止弁ホルダー用 Oリング 13.8 x 2mm、ポンプフィルター、マルチツール、シリコングリス、ピストンパッキン
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。ODNFの機種は、卓上タイプです。ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。
歯と歯ぐきを同時に磨ける幅広ヘッド、食べカスをやさしく落とす細くやわらかい毛と握りやすい太めのハンドルで口腔粘膜ケア。介護向け・名前シール付
硬さやわらかめ
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
フタル酸0
-F-(電安法)マーク合格
鉄道車両用材料難燃性試験合格
各種チューブプリンタに対応
ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200
材質塩化ビニールコンパウンド
色白
肉厚(mm)0.4
耐熱温度(℃)105
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
細やかな藍色の小紋がデザインされた染付けの器で黒松・桜・もみじを栽培します。すっきりとしたモダンな和柄は、海外からも人気です。
質量(g)145
寸法(Φ×高さH)(mm)90×78
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10
表面処理ノンコート
4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)106
高さ(mm)20
奥行(mm)19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)106
高さ(mm)19
奥行(mm)7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
リヤフェンダーの上面に取り付ける、ハイマウントタイプの高輝度LEDテールライト。テールライトの台座はソフトラバーを採用し、あらゆるリヤフェンダーに違和感なく装着できる。LEDを8個内蔵している為、視認性は高い。防水加工済み。
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質超硬K種G2
モトレッド EDGE LEDテールライト用リプレースメントレンズ。
高輝度・長寿命・省電力のLEDランプを赤色灯に16個採用し、高い視認性を誇るエッジテールライト。反応速度の速いLEDはストップランプに適しており、瞬時にストップランプが点灯。さらにナンバー灯に専用LEDを3個設置。シャープなテールライトレンズはリヤフェンダー周りを引き締め、ストリートで自己主張する。
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)77
色CRFX RED
高さ(mm)15
奥行(mm)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ