カテゴリ

  • メカニカル部品(519)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-b54」の検索結果

581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
779税込857
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
Φ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-54
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
8,800税込9,680
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
カラーシステムダプレックス AICA(アイカ工業)カラーシステムダプレックスAICA(アイカ工業)
6,998税込7,698
1巻(100m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.45単色長さ(m)100巻
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&Dパーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
カードケース硬質 ジョインテックスカードケース硬質ジョインテックス
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル材質硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色透明
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
超小形基本スイッチ D2S omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2Somron(オムロン)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から101日以内出荷
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズフラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
ドライブシャフトブーツー69D01 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー69D01丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番44118-63JA0・44118-61GE0・28496-FE010・28423-FE010・P100-25-530A・44118-69D01・44118-54G10・44118-63B90・28496-AG031・28496-AG030メーカーSUZUKI、MAZDA、SUBARU
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B30~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B32~KANA(片山チエン)
23,870税込26,257特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~KANA(片山チエン)
28,140税込30,954特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
20,370税込22,407特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
14,910税込16,401特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
28,910税込31,801
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
ウェハーキャリヤーK アズワンウェハーキャリヤーKアズワン
20,200税込22,220
1個
当日出荷
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品YAMAZEN(山善)
989税込1,088
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
【山善純正のPD対応アダプター】コンパクトサイズで急速充電を実現対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能PD規格バージョン3.0対応GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)耐トラッキング対策持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ日本国内専用【山善純正のPD対応ケーブル】最大出力:60W最大通信速度:最大480Mbps適用規格:USB PD3.0通信規格:USB2.0絡まりにくいシリコンケーブル屈曲試験回数:25000回定格電流:最大3A定格電圧:最大20V適用規格:USB Power Delivery 3.0
用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
カードケース軟質 ジョインテックスカードケース軟質ジョインテックス
1,298税込1,428
1パック(10枚)
3日以内出荷
ジョインテックスカードケース。
(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。仕様JOINTEXオリジナル材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプソフト
Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B20~KANA(片山チエン)
13,090税込14,399
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B21~KANA(片山チエン)
13,090税込14,399
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3Dイスカル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...