丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイル
サイズA4-S
グリーン購入法適合
穴数2穴
タイプタテ型
収容数150枚
材質表紙、とじ具:ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙:0.5
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個
罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS
外寸法・奥行(mm)25
輝度:300cd/m2/応答速度:0.5ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●スリープ時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:180Hz●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●J-Moss:対応●モニタ形状:湾曲●高さ調整:あり 120mm●本体(色):ブラック●標準消費電力:22W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:Fast VA(1500R)●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応
サイズ27型
備考応答速度0.5ms(MPRT)
電源AC100~240V
適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.45
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角左右178°、上下178°
ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M
入力端子HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
モニターサイズ27
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)23
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
揺動受け金具(-) 金具なし
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)23
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
揺動受け金具(-) 金具なし
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)23
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
揺動受け金具(-) 金具なし
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
図解NoBC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.6、MS5310D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
1セット(5個)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ