カテゴリ
- 自動車純正部品(18,338)
- メカニカル部品(14,576)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,415)
- バイク純正部品(8,971)
- 制御機器(8,342)
- オフィス家具(6,573)
- 切削工具(6,099)
- 空調・照明・電設資材(5,188)
- ねじ・ボルト・釘(5,065)
- 機構部品(3,973)
- 測定用品(3,822)
- パソコン/周辺機器(3,364)
- 農業機械(3,063)
- 配管・水廻り設備部材(2,867)
- 作業工具(2,732)
- 電気材料(1,705)
- 科学研究・開発用品(1,705)
- 建築金物(1,528)
- 物流用品(1,490)
- トラック純正部品(1,095)
- バイク部品(1,086)
- FA担当者のオススメ新商品(980)
- 研磨材(845)
- 自動車補修部品(805)
- 油圧機器・油圧ホース(793)
- 家電(623)
- 医療(605)
- 日用品(586)
- 事務用品(548)
- 学童・教育用品(542)
- 建材・エクステリア(527)
- 卓上消耗品(504)
- 電動工具(463)
- 保管用品(456)
- 店舗什器・備品(439)
- 厨房用品(433)
- 船舶用品・漁業資材(347)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(336)
- 安全用品(300)
- 自転車部品(299)
- 溶接用品(294)
- 清掃用品(278)
- 農業・園芸資材(253)
- 作業服(248)
- カー用品(239)
- 梱包用品(237)
- 介護用品(229)
- 安全保護具(220)
- 防犯用品(209)
- 印刷用紙/インク/印刷機(191)
- 防災用品(173)
- ポンプ・送風機・電熱機器(157)
- 安全標識(141)
- 測量用品(土木/建設)(141)
- 整備工具・収納(138)
- はんだ関連・静電気対策用品(121)
- 自転車整備工具・アクセサリー(119)
- 縫製用品(118)
- 空圧工具(110)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(108)
- 住設機器(105)
- 塗装・養生・内装用品(103)
- 食品・飲料(99)
- トラック用品・パーツ(93)
- 手袋(81)
- ヘルスケア(75)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
- 測定関連サービス(73)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(67)
- 鈑金・塗装(66)
- バッテリー・電装(65)
- トラック輸送・安全用品(60)
- テープ(58)
- フォークリフト・産機・建機用品(55)
- クリーンルーム用品(54)
- 救急・衛生(48)
- 自動車用オイル・ケミカル(48)
- 安全靴・作業靴(47)
- 塗料(45)
- スプレー・オイル・グリス(40)
- 農具(37)
- 接着剤・補修材(34)
- 理美容(33)
- 洗車・清掃(29)
- エンジン工具(29)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
- マスク(16)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
- タイヤ・足回り(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 完成車(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(179)
- SMC(11,458)
- MAZDA(マツダ)(8,797)
- 三木プーリ(5,864)
- ホンダ(5,578)
- 大阪魂(4,077)
- ミツビシ(3,376)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,121)
- オカムラ(岡村製作所)(2,951)
- イトーキ(2,794)
- トヨタ(2,793)
- エスコ(2,662)
- Panasonic(パナソニック)(2,611)
- ニッサン(2,442)
- BIGM(丸山製作所)(2,162)
- 理研計器(1,877)
- コノエ(1,463)
- SAMTEC(1,442)
- 三菱電機(1,405)
- タンガロイ(1,173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「d1」の検索結果

ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)
D1ケミカル(30件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から11日以内出荷SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
配管架台システム(D1仕様) 連結金具
ネグロス電工¥759税込¥8351個当日出荷ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具
ネグロス電工¥529税込¥5821個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
配管架台システム(D1仕様) ベース金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具
ネグロス電工¥929税込¥1,0221個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
測定/D1ポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥659税込¥7251個翌々日出荷適合機種コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX)材質超硬寸法L(mm)33.9先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131316
電力量モニタ&ロガー KM-D1
omron(オムロン)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
D1
KORG(コルグ)¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー質量(kg)16タイプステレオPCM音源ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング種類音律:9種類電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てありコントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER音色30音色(10 x 3バンク)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤
D1ケミカル¥15,980税込¥17,5781個(1L)7日以内出荷クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3
VISHAY¥3,798税込¥4,1781袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 5 (Dia.) x 9mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
...