カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,894)
  • 切削工具(4,874)
  • 空調・照明・電設資材(4,752)
  • 制御機器(3,553)
  • メカニカル部品(3,333)
  • オフィス家具(3,116)
  • 測定用品(2,977)
  • 農業機械(2,953)
  • パソコン/周辺機器(2,857)
  • 配管・水廻り設備部材(2,392)
  • 機構部品(2,164)
  • 作業工具(2,038)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,346)
  • バイク部品(1,071)
  • 建築金物(1,019)
  • 物流用品(852)
  • 研磨材(749)
  • 自動車補修部品(746)
  • FA担当者のオススメ新商品(705)
  • 電気材料(609)
  • 日用品(493)
  • 家電(473)
  • 事務用品(420)
  • 卓上消耗品(396)
  • 学童・教育用品(356)
  • 電動工具(345)
  • 油圧機器・油圧ホース(340)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(334)
  • 船舶用品・漁業資材(334)
  • 厨房用品(302)
  • 科学研究・開発用品(299)
  • 溶接用品(278)
  • 店舗什器・備品(277)
  • 自転車部品(270)
  • 建材・エクステリア(253)
  • カー用品(221)
  • 保管用品(219)
  • 安全用品(217)
  • 農業・園芸資材(192)
  • 梱包用品(190)
  • 作業服(182)
  • 安全保護具(180)
  • 清掃用品(172)
  • 防犯用品(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(145)
  • 防災用品(116)
  • 医療(113)
  • 介護用品(106)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(106)
  • 整備工具・収納(105)
  • 縫製用品(99)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(98)
  • 測量用品(土木/建設)(96)
  • 食品・飲料(91)
  • トラック用品・パーツ(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • 住設機器(79)
  • はんだ関連・静電気対策用品(76)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 鈑金・塗装(64)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
  • バッテリー・電装(59)
  • 自動車純正部品(57)
  • 空圧工具(53)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 手袋(51)
  • テープ(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
  • 安全標識(35)
  • 農具(32)
  • 理美容(30)
  • ヘルスケア(30)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 洗車・清掃(25)
  • 塗料(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 救急・衛生(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • タイヤ・足回り(12)
  • マスク(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「d1」の検索結果

関連キーワード
55,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • 配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター

    ネグロス電工
    749税込824
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    切断、穴あけの手間が省けます。
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル

    エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)

    D1ケミカル(30件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 配管架台システム(D1仕様) 連結金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 連結金具

    ネグロス電工
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) ベース金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
  • 配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
  • 配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) コーナー金具

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
  • 測定/D1ポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/D1ポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX)材質超硬寸法L(mm)33.9先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131316
  • 振れ止め金具(D1仕様) ネグロス電工

    振れ止め金具(D1仕様)

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
  • D1スプリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スプリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • B9073D1-ND3G-75 AMPHENOL

    B9073D1-ND3G-75

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • D1 KORG(コルグ)

    D1

    KORG(コルグ)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
    付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー質量(kg)16タイプステレオPCM音源ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング種類音律:9種類電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てありコントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER音色30音色(10 x 3バンク)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
  • バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
  • MPI002/28/D1 BULGIN

    MPI002/28/D1

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D1リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リテーナ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
  • D1スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スタッドーウイング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • MPI002/TERM/D1 BULGIN

    MPI002/TERM/D1

    BULGIN
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D1リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)2
  • 15M020D1B MCLENNAN

    15M020D1B

    MCLENNAN
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • D1カップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1カップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
  • 3D1-ZBE-08-520 APEM

    3D1-ZBE-08-520

    APEM
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D1リセプタクルースナップインーバックロード NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リセプタクルースナップインーバックロード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)2.5
  • SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 D1ケミカル

    SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤

    D1ケミカル
    15,980税込17,578
    1個(1L)
    7日以内出荷
    クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。
    成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性
  • D1スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スタッドーマイナス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 D1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 D1

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • D1リセプタクルーミニスナップインーフロントロード NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リセプタクルーミニスナップインーフロントロード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    寸法G(mm)2.4
  • JCA0224D01 XP POWER

    JCA0224D01

    XP POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCA0624D01 XP POWER

    JCA0624D01

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCA0305D01 XP POWER

    JCA0305D01

    XP POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心ころ軸受 D1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 D1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    268税込295
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心ころ軸受 D1C4 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 D1C4

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BL1D1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BL1D1

    NTN(エヌティーエヌ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 EMK30D1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EMK30D1

    NTN(エヌティーエヌ)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • コンディショニングチャージャー D1 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D1 Power

    CIEL(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます。【充電状況はLEDランプでお知らせ】 。LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】。全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、。バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー。充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
  • 自動調心ころ軸受 LH-BL1D1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 LH-BL1D1

    NTN(エヌティーエヌ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
...