81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 質量(kg)5.28(kg/2.5m) 長さ(m)2.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。 仕様設定トルク予約機能/9件 種類デジタル形/ヘッド交換形 精度(%)右:±2/左:±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ 負荷方向左右
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷


ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
1セット(2個組)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 長さ(m)2.5
1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ 表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質ステンレス鋼
1セットほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1 表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
8,698 税込9,568
16日以内出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1個
449 税込494
欠品中

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.0
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合ダクター/D2タイプ 材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合吊りボルトW1/2
1個
899 税込989
16日以内出荷

手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ 材質ステンレス鋼
1袋(20個)
6,498 税込7,148
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)