カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,763)
  • 油圧機器・油圧ホース(700)
  • 制御機器(463)
  • オフィス家具(344)
  • メカニカル部品(312)
  • 自動車純正部品(246)
  • 電気材料(200)
  • バイク純正部品(143)
  • 農業機械(117)
  • 測定用品(100)
  • バイク部品(75)
  • 自転車部品(54)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 自動車補修部品(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 家電(33)
  • 安全用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 梱包用品(25)
  • 保管用品(23)
  • 切削工具(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 照明(16)
  • 介護用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「d2f」の検索結果

関連キーワード
5,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP MARUTO(大久保製作所)MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UPMARUTO(大久保製作所)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
熱を遮る生地で荷物の温度を保ち、外気の暑さと寒さを通さない。カゴカバーの下部生地に遮光フィルムを内蔵しているため、カゴ内の荷物を弱保冷・弱保温できます。荷物が増えると、自然にカバーの高さが15cmアップ!トイレットペーパーなどの背の高いものを入れるときや、たくさん買い物した日でも安心。L字底板はポケットになっており、保冷・保温剤を入れることでカバー内の温度を保ちやすくなります。さらに、メッシュ素材のため結露が生じにくい!保冷・保温バッグと併用すると、冷凍品や冷蔵品、温かいものをより効果的に守ることができます。※冷たいものと温かいものを一緒に入れることはおやめください。カバーの開口部が大きく、フタが横開きだから、荷物の取り出しがらくらく。電動アシスト自転車の大きなサイズのカゴでも、ボタンでしっかりフィット。
用途前カゴ専用材質:色生地 300Dポリエステル(裏:PUコート)、シルバー生地 150Dポリエステル(表:SVコート)/遮光遮熱特殊フィルム、内材 発泡PEシート電動アシスト車のワイドカゴにも対応適応カゴサイズ:カゴ周囲 122~147cm、カゴ深さ 23~29cm付属品:カバー本体、底板
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2F SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2FSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
エンブレム 1D2-F6219-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1D2-F6219-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1D2-F1511-10 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1D2-F1511-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
エンド,グリツプ 1D2-F6246-00 YAMAHA(ヤマハ)エンド,グリツプ 1D2-F6246-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
プロテクタ,ハンドルバ- 1D2-F6124-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,ハンドルバ- 1D2-F6124-00YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1D2-F1511-20 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1D2-F1511-20YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1D2-F1511-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1D2-F1511-00YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 4D2-F747A-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 4D2-F747A-20YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4D2-F747A-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ハンドルコンプリ-ト 1D2-F6110-10 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルコンプリ-ト 1D2-F6110-10YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ステ-,フエンダ 2 1D2-F1514-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,フエンダ 2 1D2-F1514-00YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
カバ-,シ-ト 1D2-F4731-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シ-ト 1D2-F4731-01YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ホルダ フユエルパイプ 4D2-F1374-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ フユエルパイプ 4D2-F1374-00YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4D2-F1374-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フエンダ,フロント 2 1D2-F1556-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2 1D2-F1556-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 1D2-F5186-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 1D2-F5186-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 4D2-F747A-50 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 4D2-F747A-50YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4D2-F747A-50主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
チユ-ブ,アウタ R 1D2-F3136-20 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ R 1D2-F3136-20YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
インナチユ-ブコンプリ-ト 1 1D2-F3110-00 YAMAHA(ヤマハ)インナチユ-ブコンプリ-ト 1 1D2-F3110-00YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ロツド,コネクテイング 1 1D2-F217F-00 YAMAHA(ヤマハ)ロツド,コネクテイング 1 1D2-F217F-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
スプリング,フロントフオ-ク 1D2-F3141-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,フロントフオ-ク 1D2-F3141-00YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
カバ-,シ-ト 1D2-F4731-A0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シ-ト 1D2-F4731-A0YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ホ-ス,ブレ-キ 1 1D2-F5872-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,ブレ-キ 1 1D2-F5872-00YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
フロントフオ-クアセンブリ (レフト) 1D2-F3102-20 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (レフト) 1D2-F3102-20YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (レフト) 1D2-F6280-00 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (レフト) 1D2-F6280-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ステ-,チエ-ンケ-ス 1D2-F213J-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,チエ-ンケ-ス 1D2-F213J-00YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
スポ-クセツト,フロント 1D2-F5104-01 YAMAHA(ヤマハ)スポ-クセツト,フロント 1D2-F5104-01YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スポ-クセツト,リヤ 1D2-F5304-01 YAMAHA(ヤマハ)スポ-クセツト,リヤ 1D2-F5304-01YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
キヤリパアセンブリ (レフト) 1D2-F580T-01 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 1D2-F580T-01YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フロントフオ-クアセンブリ (ライト) 1D2-F3103-20 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ (ライト) 1D2-F3103-20YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (ライト) 1D2-F6290-00 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (ライト) 1D2-F6290-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シリンダコンプリ-ト,フロントフオ-ク 1D2-F3170-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダコンプリ-ト,フロントフオ-ク 1D2-F3170-00YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
タンクサイドカバー1 B04-XF41D-2F-P0 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1 B04-XF41D-2F-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...