カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 制御機器(64)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 家電(22)
  • 農業機械(21)
  • バイク部品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「d2f-d」の検索結果

関連キーワード
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V富士電機(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から111日以内出荷
種類継電器
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
スライダーNO2 リアアジャスト (D2) D209-88-2J3F MAZDA(マツダ)スライダーNO2 リアアジャスト (D2) D209-88-2J3FMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
パネル シュラウド (D2) D201-53-100F MAZDA(マツダ)パネル シュラウド (D2) D201-53-100FMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フロアー パン フロント (D2) D201-53-600F MAZDA(マツダ)フロアー パン フロント (D2) D201-53-600FMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) F. フォグランフ (D2) D260-51-684A MAZDA(マツダ)ブラケット(R) F. フォグランフ (D2) D260-51-684AMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ブラケット(R) F. フォグランフ (D2) D260-51-684B MAZDA(マツダ)ブラケット(R) F. フォグランフ (D2) D260-51-684BMAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) F. フォグランフ (D2) D260-51-694B MAZDA(マツダ)ブラケット(L) F. フォグランフ (D2) D260-51-694BMAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) F. フォグランフ (D2) D260-51-694A MAZDA(マツダ)ブラケット(L) F. フォグランフ (D2) D260-51-694AMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,690税込5,159
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カバー NO.4 F. アジャスタ (D2) D209-57-044B20 MAZDA(マツダ)カバー NO.4 F. アジャスタ (D2) D209-57-044B20MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
カバー NO.1 F. アジャスタ (D2) D209-57-041B29 MAZDA(マツダ)カバー NO.1 F. アジャスタ (D2) D209-57-041B29MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
カバー NO.4 F. アジャスタ (D2) D209-57-044B29 MAZDA(マツダ)カバー NO.4 F. アジャスタ (D2) D209-57-044B29MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
カバー NO.1 F. アジャスタ (D2) D209-57-041B20 MAZDA(マツダ)カバー NO.1 F. アジャスタ (D2) D209-57-041B20MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ユニット(L)シートアジャスター (D2) D267-88-A50F MAZDA(マツダ)ユニット(L)シートアジャスター (D2) D267-88-A50FMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ユニット(R)シートアジャスター (D2) D267-88-A00F MAZDA(マツダ)ユニット(R)シートアジャスター (D2) D267-88-A00FMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
モジュール エアー バック パツセ (D2) D201-57-K70F29 MAZDA(マツダ)モジュール エアー バック パツセ (D2) D201-57-K70F29MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ラック(L) ルーフ (D2) D203-51-T20A4F MAZDA(マツダ)ラック(L) ルーフ (D2) D203-51-T20A4FMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
スライダーNO1 リアアジャスト (D2) D209-88-2J2F MAZDA(マツダ)スライダーNO1 リアアジャスト (D2) D209-88-2J2FMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A4F MAZDA(マツダ)ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A4FMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C4F MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C4FMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ピンネイル マックスピンネイルマックス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(3000本)
当日出荷から9日以内出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C4F MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C4FMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から91日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。